入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
色 | ホワイト |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | UHMWポリエチレン |
最大太陽光発電 | 3,000 |
外径 | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -60から180 F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X866 | 1 / 2 " | 1.125 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 11 / 16 " | -5から220 F | 3 | ¥1,736 | |
1X867 | 5 / 8 " | 1" | ブロンズ合金 | - | 3 / 4 " | -5から220 F | 3 | ¥1,542 | |
1X868 | 1 / 2 " | 1.125 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 5 / 8 " | -5から220 F | 3 | ¥1,510 | |
1X869 | 5 / 8 " | 1.125 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 3 / 4 " | -5から220 F | 3 | ¥1,782 | |
1X870 | 1 / 2 " | 1.125 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 3 / 4 " | -5から220 F | 3 | ¥2,265 | |
1X871 | 3 / 8 " | 1" | ブロンズ合金 | 50,000 | 1 / 2 " | -5から220 F | 3 | ¥1,349 | |
1X872 | 3 / 4 " | 1.875 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 1" | -5から220 F | 3 | ¥4,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。