デイトン スリーブベアリング
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ZN19 | 1" | 1" | UHMWポリエチレン | 3,000 | 1.25 " | -60から180 F | 1 | ¥3,215 | |
B | 1X866 | 1 / 2 " | 1.125 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 11 / 16 " | -5から220 F | 3 | ¥1,642 | |
B | 1X868 | 1 / 2 " | 1.125 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 5 / 8 " | -5から220 F | 3 | ¥1,406 | |
B | 1X870 | 1 / 2 " | 1.125 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 3 / 4 " | -5から220 F | 3 | ¥2,112 | |
B | 3ZN02 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 5 / 8 " | -5から220 F | 3 | ¥1,287 | |
A | 3ZN20 | 1 / 2 " | 1" | UHMWポリエチレン | 3,000 | 5 / 8 " | -60から180 F | 1 | ¥2,152 | |
A | 3ZN21 | 1 / 2 " | 1" | UHMWポリエチレン | 3,000 | 3 / 4 " | -60から180 F | 1 | ¥2,564 | |
A | 3ZN23 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | UHMWポリエチレン | 3,000 | 3 / 8 " | -60から180 F | 1 | ¥1,642 | |
B | 1X872 | 3 / 4 " | 1.875 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 1" | -5から220 F | 3 | ¥4,309 | |
A | 3ZN18 | 3 / 4 " | 1" | UHMWポリエチレン | 3,000 | 1" | -60から180 F | 1 | ¥2,913 | |
B | 1X871 | 3 / 8 " | 1" | ブロンズ合金 | 50,000 | 1 / 2 " | -5から220 F | 3 | ¥1,285 | |
B | 3ZN01 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 1 / 2 " | -5から220 F | 3 | ¥1,107 | |
A | 3ZN24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | UHMWポリエチレン | 3,000 | 1 / 2 " | -60から180 F | 1 | ¥1,710 | |
B | 1X867 | 5 / 8 " | 1" | ブロンズ合金 | - | 3 / 4 " | -5から220 F | 3 | ¥1,504 | |
B | 1X869 | 5 / 8 " | 1.125 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 3 / 4 " | -5から220 F | 3 | ¥1,587 | |
A | 3ZN22 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | UHMWポリエチレン | 3,000 | 3 / 4 " | -60から180 F | 1 | ¥2,337 |
スリーブベアリング
Dayton スリーブ ベアリングは、商業および産業用途における機械部品の回転または直線運動中に発生する摩擦を軽減するのに最適です。 これらのベアリングは、60 つの可動部品間の摩擦による振動や騒音も軽減します。 UHMW ポリエチレン / ブロンズ合金構造により、靭性と高い耐摩耗性および耐摩耗性を備えています。 これらのベアリングは、-180 ~ 5 °F または -220 ~ 3 °F の温度範囲に耐えることができます。一部のモデルは、0.25 つのスリーブ ベアリングのパックで提供されます。 内径 1 ~ XNUMX インチの幅広いスリーブ ベアリングからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーキットブレーカーのロックアウト
- 油性廃棄物缶
- 安全缶アクセサリー
- ラベルメーカーとプリンター
- バグフィルターハウジング
- 電磁弁とコイル
- 安全保管
- ハンドランプとポータブルランプ
- 自動車用潤滑剤
- テストポンプ
- APPROVED VENDOR 鉄道車両の車輪止め
- PARKER ジャンクションボックス付きLパイロットジック
- OHAUS ポーションコントロールスケール
- COOPER B-LINE BFP42シリーズチャンネル
- COOPER B-LINE ビームファスナーへのコンジット
- ANVIL 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄ユニオン
- CAMPBELL ビーコン 7 フィッシング チェーン
- ROMOLD 車両および機器シリーズのバンド ベース マット