SPEEDAIRE ポータブル電気空気圧縮機
ポータブル電気バレル空気圧縮機
Speedaireエアコンプレッサーは、空気圧工具に動力を供給し、スプレーガンを制御するために圧縮空気を提供します。 インフレータノズルや仕上げ釘打機やインパクトレンチなどのコンパクトなエアツールにホースで簡単に取り付けることができます。 これらの空気圧縮機ユニットは、堅固な地面または床に快適に取り付けることができます。 1.7、2、3HPの電源オプションで利用可能なこれらのエアコンプレッサーの範囲から選択してください。
Speedaireエアコンプレッサーは、空気圧工具に動力を供給し、スプレーガンを制御するために圧縮空気を提供します。 インフレータノズルや仕上げ釘打機やインパクトレンチなどのコンパクトなエアツールにホースで簡単に取り付けることができます。 これらの空気圧縮機ユニットは、堅固な地面または床に快適に取り付けることができます。 1.7、2、3HPの電源オプションで利用可能なこれらのエアコンプレッサーの範囲から選択してください。
ポータブル電気オイル潤滑空気圧縮機
Speedaire電動エアコンプレッサーポンプは、高圧空気をポンピングしてガスボンベを満たし、空気圧HVAC制御システムに電力を供給するために特別に設計されています。 これらのポータブルエアコンプレッサーは、100%連続使用アプリケーション向けの信頼性の高い鋳鉄/アルミニウム構造と、最大3450rpmを供給できる誘導モーターを備えています。 軽量および大型のアプリケーション向けに、Speedaireコンプレッサーはそれぞれホットドッグおよびツインスタックタンクのバリエーションで提供されます。 15および15.7 / 7.8アンペア構成で利用可能なこれらのオイル潤滑エアコンプレッサーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Speedaire電動エアコンプレッサーポンプは、高圧空気をポンピングしてガスボンベを満たし、空気圧HVAC制御システムに電力を供給するために特別に設計されています。 これらのポータブルエアコンプレッサーは、100%連続使用アプリケーション向けの信頼性の高い鋳鉄/アルミニウム構造と、最大3450rpmを供給できる誘導モーターを備えています。 軽量および大型のアプリケーション向けに、Speedaireコンプレッサーはそれぞれホットドッグおよびツインスタックタンクのバリエーションで提供されます。 15および15.7 / 7.8アンペア構成で利用可能なこれらのオイル潤滑エアコンプレッサーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- コンベヤー
- 工具保管および移送タンク
- 手押し車および手押し車付属品
- メールボックスと投稿
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- コンパスの製図
- テストリードキット
- 流出キットとステーション
- 結束機
- 5Sレッドタグステーション
- LINCOLN パワールーバーキット
- LITHONIA LIGHTING ルーメンストリップ
- FIBERPLATE ビニルエステル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4ワイヤーシェルフカート、3面
- VERMONT GAGE 車XXゴーリバーシブルアセンブリ、赤
- EATON CH シリーズ アーク故障/地絡故障サーキット ブレーカ
- DAYTON ピストンズ
- NIBCO DWV キャップ付きレデューシングクローゼットエルボ、ABS
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、70HCBM、エラストマーカップリング
- CROWN VERITY ラック