SPEEDAIRE 40CF16 ポータブル電動バレルエアコンプレッサー 1/4 インチ
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
アイテム価格 | ポータブル電気バレル空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 500時間 |
シリンダー材質 | 鋼 |
dBA @ 3フィート | 78.0 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 5.10 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 2.30 |
全負荷アンペア | 15.0 |
HP | 1.70 |
入力電圧 | 120 VAC |
潤滑タイプ | オイルフリー |
マックス。 圧力 | 225のプサイ |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | UMC |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 18 " |
タンクサイズ | 15ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
UPC | 190735624029 |
重量 | 99ポンド |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 113.03 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 52.07 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タンクサイズ | 全負荷アンペア | HP | 電圧 | マックス。 圧力 | モータータイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NNF6 | 20ガロン。 | 15.7/7.8 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135のプサイ | 誘導 | 31 " | 33 " | ¥221,799 | ||
1NNF7 | 20ガロン。 | 15.0 | 3.0 | 230 VAC | 135のプサイ | 誘導 | 31 " | 33 " | ¥195,933 | ||
2MLW4 | 20ガロン。 | 15.0 | 2.0 | 115 VAC | 200のプサイ | 誘導 | 41 13 / 32 " | 19 5 / 16 " | ¥141,510 | ||
4TW29 | 20ガロン。 | 15.0/7.5 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135のプサイ | - | 38 " | 31 " | ¥171,634 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。