SPEEDAIRE 2MLW4 エアコンプレッサー 2.0 HP 120v 200 Psi
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
アイテム価格 | ポータブル電気バレル空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 5,000時間 |
シリンダー材質 | アルミ |
dBA @ 3フィート | 81.0 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 5.0 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 5.0 |
全負荷アンペア | 15.0 |
HP | 2.0 |
潤滑タイプ | オイル潤滑 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 誘導 |
全体の高さ | 41 13 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 5 / 16 " |
全幅 | 19 45 / 64 " |
タンクサイズ | 20ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。