SPEEDAIRE 4TW29 エアコンプレッサー 2.0 HP 120/240v 135 Psi
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
アイテム価格 | ポータブル電気バレル空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 5,000時間 |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 82.0 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 5.5 |
全負荷アンペア | 15.0/7.5 |
HP | 2.0 |
潤滑タイプ | オイル潤滑 |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31 " |
全幅 | 21 " |
タンクサイズ | 20ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
UPC | 190735629956 |
電圧 | 115 / 230 VAC |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 116.33 |
船の長さ(cm) | 71.88 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
A. XNUMX つの基本的な圧縮原理は、変位圧縮と動的圧縮です。
A. 1段式と2段式の空気圧縮機の基本的な違いは、空気が圧縮される回数です。 空気は1段圧縮機で2回圧縮され、XNUMX段圧縮機ではXNUMX回圧縮されます(圧力をXNUMX倍にするため)。
A. 電動工具を使用購入に進む、圧縮空気がホースを通って電動工具に移動するため、タンクの圧力が低下します。 タンク内の圧力が低下しすぎると、コンプレッサーが再起動してタンクを満たします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。