SPEEDAIREポータブル電動バレルエアコンプレッサー
形式 | モデル | タンクサイズ | 全負荷アンペア | HP | 電圧 | マックス。 圧力 | モータータイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40CF16 | 15ガロン。 | 15.0 | 1.70 | - | 225のプサイ | UMC | 42 " | 17 " | ¥148,996 | |
B | 1NNF6 | 20ガロン。 | 15.7/7.8 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135のプサイ | 誘導 | 31 " | 33 " | ¥221,799 | |
C | 4TW29 | 20ガロン。 | 15.0/7.5 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135のプサイ | - | 38 " | 31 " | ¥171,634 | |
D | 1NNF7 | 20ガロン。 | 15.0 | 3.0 | 230 VAC | 135のプサイ | 誘導 | 31 " | 33 " | ¥195,933 | |
E | 2MLW4 | 20ガロン。 | 15.0 | 2.0 | 115 VAC | 200のプサイ | 誘導 | 41 13 / 32 " | 19 5 / 16 " | ¥141,510 |
ポータブル電気バレル空気圧縮機
Speedaireエアコンプレッサーは、空気圧工具に動力を供給し、スプレーガンを制御するために圧縮空気を提供します。 インフレータノズルや仕上げ釘打機やインパクトレンチなどのコンパクトなエアツールにホースで簡単に取り付けることができます。 これらの空気圧縮機ユニットは、堅固な地面または床に快適に取り付けることができます。 1.7、2、3HPの電源オプションで利用可能なこれらのエアコンプレッサーの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグイントランス
- ドックプレートとボード
- 真ちゅう製ロッドストック
- ソレノイドバルブアクセサリ
- ドライブアーバー
- 研磨アクセサリー
- 締結工具付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- 通信部
- 鋳鉄
- VNE STAINLESS メスアダプター
- FALLSTOP コンクリートアンカーコネクタ
- AMERI-VENT 単壁フレキシブルベントパイプ
- TOUGH GUY フロアブラシトリム長さ3インチ
- WERA TOOLS 調整可能なトルクドライバーQr
- TE-CO 鍛造指先クランプ
- VICTOR ストレートカッティングトーチ
- WATTS RK777SIシリーズプラグ
- WESTWARD ドラムナット
- ENERPAC NSCシリーズ ナットスプリッター