HUMBOLDT H-2931 コンクリートシリンダーモールド、スチール、3 インチ x 6 インチ、壁厚 1/4 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モールド |
準拠 | ASTM C31、C39、C192、C470およびAASHTO T22、T23、T126、T198。 |
直径 | 3" |
高さ | 6" |
材料 | メッキ鋼 |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 3.61 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8480600090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 材料 | 壁の厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-3039P | 2" | 4" | プラスチック | 1 / 8 " | 84 | ¥49,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。