EATON 汎用カプセル化高圧変圧器
Eaton の汎用カプセル化中電圧変圧器は、中電圧 (MV) 電気システムにおいて信頼性が高く効率的な配電と変電を実現します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | S42N11S05カス | ¥2,976,336 | 見積依頼
|
A | S42N11S05N | ¥1,343,336 | 見積依頼
|
B | S46N11S16N | ¥1,247,946 | 見積依頼
|
C | S42J11S25N | ¥3,623,590 | 見積依頼
|
D | S42J11S15N | ¥2,345,639 | 見積依頼
|
B | S42J11S03N | ¥1,592,485 | 見積依頼
|
B | S42N11S03N | ¥1,537,490 | 見積依頼
|
D | S42N11S15N | ¥2,252,020 | 見積依頼
|
A | S46J11S05N | ¥1,395,346 | 見積依頼
|
A | S42J11S05N | ¥1,395,346 | 見積依頼
|
B | S42N11S16N | ¥1,500,284 | 見積依頼
|
D | S46J11S15A | ¥2,345,639 | 見積依頼
|
C | S42N11S25N | ¥3,483,167 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton の汎用カプセル化中電圧変圧器は、みぞれ、雨、風で吹き飛ばされる粉塵の侵入を防ぐ NEMA 3R エンクロージャを備えており、長寿命を保証します。
- 動作電圧の範囲は 3 ~ 25kVA です。
よくある質問
Eaton の汎用カプセル化高圧変圧器の推奨メンテナンス手順は何ですか?
Eaton の汎用カプセル化高圧変圧器の信頼性と効率的な動作を保証するには、定期的なメンテナンス作業が必要です。 これには、損傷の検査、柔らかい布での外面の清掃、オイルレベルと状態の検査、冷却システムの検査、定期的な電気部品テストの実行が含まれます。
これらのカプセル化高圧変圧器の推奨メンテナンス手順は何ですか?
Eaton の汎用カプセル化高圧変圧器を安全かつ効率的に設置するには、いくつかの要素を慎重に考慮する必要があります。 これらには、可燃物から離れた乾燥した換気の良い場所に変圧器を設置すること、安定した水平な基礎の上に変圧器を設置すること、適切な電気接続と接地を行うこと、適切な冷却と換気を確保すること、輸送および設置時に慎重に取り扱うことが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラットフォームトラック
- センサーコネクタ
- 安全監視リレー
- エアコンコンプレッサー
- エアタッピングアーム
- ドアハードウェア
- 屋内備品
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ドアとドア枠
- アスファルト試験
- RIDGID 金属製キャリングケース
- KIPP M10ネジサイズSS調節可能なハンドル
- APPROVED VENDOR ダイヤルポケット温度計
- OSG 16450スパイラルフルートタップ
- HONEYWELL オスプラグ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、Vitonシール
- PLAST-O-MATIC CARDシリーズエアリリースバルブ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング 90 度。 エルボ、ソケット×フィット
- USA SEALING ゴムロール
- FANTECH 2GMS シリーズ ガード付き排気ファン