EATON HBAX シリーズ サーマル磁気サーキットブレーカ
Eaton HBAX Series thermal-magnetic circuit breakers protect electrical circuits from short circuits, overcurrents and other faults. They are ideal for a wide range of industrial & commercial applications, such as panelboards, switchboards, motor control centres and electrical distribution e...設備。続きを见る
フィルター
形式 | モデル | 極数 | 電圧 | 幅(Width) | 長さ | 遮断器のタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBAX1055 | - | - | - | - | - | ¥54,896 | |
B | HBAX3060H | - | - | - | - | - | ¥247,190 | |
B | HBAX3100H | - | - | - | - | - | ¥417,782 | |
B | HBAX3030H | - | - | - | - | - | ¥247,190 | |
C | HBAX1050 | 1 | 120 / 240V | 3 1 / 5 " | 3 3 / 5 " | HBAX | ¥54,896 | |
D | HBAX1045 | 1 | 120 / 240V | 3 1 / 5 " | 3 3 / 5 " | HBAX | ¥54,896 | |
E | HBAX1040 | 1 | 120 / 240V | 3 1 / 5 " | 3 3 / 5 " | HBAX | ¥52,635 | |
F | HBAX1020 | 1 | 120 / 240V | 1 1 / 5 " | 3.7 " | HBAX | ¥48,208 | |
G | HBAX1060 | 1 | 120 / 240V | 3 1 / 5 " | 3 3 / 5 " | HBAX | - | 見積依頼
|
H | HBAX1030 | 1 | 120 / 240V | 1.3 " | 3 4 / 5 " | HBAX | ¥54,896 | |
I | HBAX1015 | 1 | 120 / 240V | 3 1 / 5 " | 3 3 / 5 " | HBAX | - | 見積依頼
|
B | HBAX2025 | 2 | 120 / 240V | 2" | 3" | HBAX | ¥95,609 | |
B | HBAX2080 | 2 | 120 / 240V | 3" | 3" | HBAX | - | 見積依頼
|
B | HBAX2020 | 2 | 120 / 240V | 3 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | HBAX | - | 見積依頼
|
B | HBAX2040 | 2 | 120 / 240V | 3" | 3" | HBAX | ¥99,357 | |
B | HBAX2015 | 2 | 120 / 240V | 3" | 3" | HBAX | ¥95,609 | |
B | HBAX2030 | 2 | 120 / 240V | 3 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | HBAX | ¥99,357 | |
B | HBAX2090 | 2 | 120 / 240V | 3" | 3" | HBAX | ¥201,661 | |
B | HBAX2070 | 2 | 120 / 240V | 3" | 3" | HBAX | - | 見積依頼
|
B | HBAX2060 | 2 | 120 / 240V | 3 1 / 5 " | 3 1 / 2 " | HBAX | - | 見積依頼
|
B | HBAX3020H | 3 | 240V | 3 1 / 5 " | 3 4 / 5 " | HBAX | ¥247,190 |
動作メカニズム
- これらのサーキット ブレーカは、熱技術と磁気技術を組み合わせて使用し、過電流を検出して遮断します。
- 感熱素子 (バイメタル ストリップ) は、回路ブレーカーを流れる電流によって発生する熱を監視することで、長時間の過電流に対応します。 過電流が増加購入に進む、ストリップが溶けて電流が遮断されます。
- 磁気素子 (電磁石) は、電流によって生成される磁界を監視することで、突然の大電流に対応します。 温度が特定のしきい値を超えると、磁気要素が瞬時にトリップし、ブレーカーが流れを遮断します。
オプション
- 過負荷と短絡状態の両方から保護する熱磁気トリップユニットを備えています。
- これらのサーキットブレーカーはボルトオン方式でデバイスに取り付けることができるため、メンテナンスや修理のためにデバイスに簡単にアクセスでき、安全で安定した接続が可能になります。
- さまざまなアプリケーションのニーズを満たすために、単極 / 二極 / 三極構成で利用できます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくあるご質問(FAQ)
振替可能な旅行と振替不可の旅行の違いは何ですか?
- 互換性のない回路ブレーカーは、機器の特定の要件を満たすために適合する独自の特性と定格を備えています。 したがって、電気システムの安全性や性能を損なうことなく、別のタイプの回路ブレーカーと交換したり代用したりするのには適していません。
- 交換可能なサーキット ブレーカーは、同じタイプと定格の他のサーキット ブレーカーと簡単に交換できます。 柔軟性とメンテナンスの容易さが重要な用途に適しています。
一度落ちたサーキットブレーカーをリセットするにはどうすればよいですか?
Eaton サーキット ブレーカーは、ブレーカー ハンドルをオフの位置まで押してからオンの位置に戻すことで、手動でリセットできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- KEO
- キーシャフト
- ニュースストライプ
- ピーボディエンジニアリング
- ラピッドエア
- ポータブルロックアウトキット
- 油圧マニホールドバルブ
- パーキングカーブとスピードバンプアクセサリー
- DCパワーソレノイド
- ブナNロール
- ML KISHIGO コントラストメッシュベスト オレンジ
- CONDOR バックサポート ランバーパッド付き ナイロン
- ANSELL 08-354 Alphatec ネオプレン耐薬品性手袋
- BOLLE SAFETY コブラ安全メガネ
- CONDOR ANSI カットレベル A3 耐切創スリーブ
- ACCUFORM SIGNS セキュア ステータス タグ ホルダー、プラスチック、10 インチ x 3-1/2 インチ
- ハリントンホイストトロリー
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 素材ホース
- HUGHES SAFETY ドレンチシャワー、リングメインマウント
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工継手 レデューサ カップリング、ガスケット x スピゴット