SPEEDAIRE ポータブル電動オイル潤滑式エアコンプレッサー
形式 | モデル | タンクサイズ | 全負荷アンペア | HP | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MLW5 | 4ガロン。 | 15.0 | 2.0 | ポータブル電気オイル潤滑空気圧縮機 | 175のプサイ | 19 57 / 64 " | 26 13 / 64 " | 22 3 / 32 " | ¥157,917 | |
B | 11X355 | 4ガロン。 | 15.0 | 1.3 | ポータブル電気オイル潤滑空気圧縮機 | 125のプサイ | 17.88 " | 19.625 " | 18.875 " | ¥90,527 | |
C | 7DW87 | 20ガロン。 | 15.7/7.8 | 2.00 | アクセサリー付きポータブル電気空気圧縮機コンボ | 135のプサイ | 31 " | 33 " | 19.5 " | ¥308,420 |
ポータブル電気オイル潤滑空気圧縮機
Speedaire電動エアコンプレッサーポンプは、高圧空気をポンピングしてガスボンベを満たし、空気圧HVAC制御システムに電力を供給するために特別に設計されています。 これらのポータブルエアコンプレッサーは、100%連続使用アプリケーション向けの信頼性の高い鋳鉄/アルミニウム構造と、最大3450rpmを供給できる誘導モーターを備えています。 軽量および大型のアプリケーション向けに、Speedaireコンプレッサーはそれぞれホットドッグおよびツインスタックタンクのバリエーションで提供されます。 15および15.7 / 7.8アンペア構成で利用可能なこれらのオイル潤滑エアコンプレッサーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 雨水管理
- コックを排水する
- 金属クラッドホイップ
- HVACブラシアクセサリー
- フライス盤Tナット
- 配管ツール
- 訪問数
- 溶接テーブルとアクセサリー
- DCモーター
- 特殊研磨剤
- DYNABRADE アームアセンブリに接触
- BEL-ART - SCIENCEWARE ラボライナー ラボマット 20 x 50 フィート
- HOFFMAN パネルサポートキット
- EATON XI/ON ロジック コントローラ パワー モジュール
- MARTIN SPROCKET トリプルストックボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- POSI LOCK プロテクター
- LINN GEAR QDブッシュ
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXシリーズ 一山クレビス短縮フック
- BALDOR / DODGE SCM、ツーボルトフランジ、ボールベアリング
- WEG Tefc フットマウント、鋳鉄ブレーキモーター三相