SPEEDAIRE 11X355 エアコンプレッサー 1.3 馬力 115v 125 Psi
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
アイテム価格 | ポータブル電気オイル潤滑空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 5,000時間 |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 83.0 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 4.60 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 4.6 |
全負荷アンペア | 15.0 |
HP | 1.3 |
潤滑タイプ | オイル潤滑 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 誘導 |
全体の高さ | 17.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.625 " |
全幅 | 18.875 " |
タンクサイズ | 4ガロン。 |
タンクタイプ | ツインスタック |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 49.78 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。