EATON FB シリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ
Eaton FB シリーズの完全モールドケースサーキットブレーカ (MCCB) は、システムおよび電気機器を短絡状態や過電流から保護するために使用されます。 これらのサーキットブレーカーは、データセンターや再生可能エネルギーシステムで使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FB2020PL | ¥1,632,601 | 見積依頼
|
A | FB3090PL | ¥1,975,811 | 見積依頼
|
A | FB3015PL | ¥1,975,811 | 見積依頼
|
A | FB3060PL | ¥1,975,811 | 見積依頼
|
A | FB3070PL | ¥1,975,811 | 見積依頼
|
A | FB3050PL | ¥1,975,811 | 見積依頼
|
A | FB3100PL | ¥172,266 |
特徴
- Eaton FB シリーズ MCCB にはラインおよび負荷端子が付いているので、端子の識別が容易になり、負荷を電源から簡単に分離できます。
- これらの MCCB は、高い熱耐久性と設置の柔軟性を実現する F フレームを備えています。
- トリップ定格は 15 ~ 100A です。
規格と承認
- UL 489
よくある質問
熱磁気式サーキットブレーカーと電子トリップブレーカーの違いは何ですか?
熱磁気式サーキットブレーカーは、熱式トリップ要素と磁気トリップ要素を組み合わせて電流の過負荷と短絡から保護しますが、電子式トリップサーキットブレーカーは電子センサーを使用して過負荷と短絡を検出し、比較的正確なトリップ設定と接地などの追加機能を提供します。障害保護。
Eaton FB シリーズの完全な MCCB に対して推奨されるメンテナンス手順は何ですか?
- サーキットブレーカーに摩耗や損傷の兆候がないか注意深く検査してください。
- トルクをチェックして、すべての接続がしっかりと固定されていることを確認します。
- サーキットブレーカーとその周囲にある汚れや破片を取り除きます。
- MCCB でテストを実行し、正しく動作していることを確認します。
- キャリブレーション設定が推奨範囲に調整されていることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤーカッター
- プラスチックアングルストック
- ファンネルアクセサリー
- 汎用油圧モーター
- アーバーシム
- エアコン
- タスクライト
- コンベヤー
- 屋内LED照明器具
- フードサービス機器および機器
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 閉じ込められたスペースのファンキット
- DAYTON ワイヤーロープシンブル
- SCHNEIDER ELECTRIC 照光式押しボタン、30mm、1NO / 1NC、白
- STARRETT 定盤カバー、ブラックビニール
- BUSSMANN BACシリーズサーキットブレーカアクセサリ
- ZSI-FOSTER Beta Twin ウェルド マウント アセンブリ
- MASTER MAGNETICS アルニコシリーズ馬蹄形磁石
- SENSIT 校正アダプター
- KRAFT TOOL CO. ツールバッグ
- TSUBAKI チェーンバイス