EATON CH シリーズ アーク障害/地絡サーキットブレーカー
Eaton CH シリーズ アーク故障/地絡サーキットブレーカは、アーク故障や地絡によって引き起こされる損傷から電気システムを保護するのに最適です。 これらの回路ブレーカーは UL 規格に準拠しており、火災を防止するためにさまざまな電気的状態を検出して対応できます。 彼らは単極共振器を持っています...構成と 10kAIC の割り込み定格。続きを见る
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CHFAFGF115PN | - | ¥17,734 | |
B | CHFAFGF120 | - | - | 見積依頼
|
C | CHFAFGF120PN | - | ¥19,423 | |
D | CHFAFGF115CS | - | ¥111,832 | 見積依頼
|
D | CHFAFGF115 | - | ¥17,734 | |
B | CHFAFGF120CS | - | ¥111,832 | 見積依頼
|
E | CHFP115DF | 15 | ¥11,217 | |
E | CHFP120DF | 20 | ¥12,872 |
動作メカニズム
- Eaton CH シリーズ アーク障害/地絡回路ブレーカーは、回路を流れる電流を常に監視します。
- アーク障害サーキットブレーカーは、回路を流れる電流を監視し、アーク発生を示す可能性のあるパターンを探すことにより、危険なアーク発生状態を検出します。 一方、地絡遮断器は、回路から流出する電流と回路に戻る電流を比較することにより、電流が意図しない経路を通って地面に流れるときに発生する危険な地絡を検出します。
- 異常な状態が検出されると、回路ブレーカーは回路への電気の流れを即座に遮断し、影響を受けるエリアへの電力を遮断し、接続された機器への潜在的な損傷を防ぎます。
よくある質問
これらの Eaton CH シリーズ アーク故障/地絡サーキット ブレーカーの電流定格はどれくらいですか?
15&20
これらのサーキットブレーカーはロードセンターに直接設置できますか?
厳選された Eaton CH シリーズ アーク故障/地絡サーキット ブレーカーには、ピグテールを配線せずにロードセンターの中性バーに直接接続できるプラグオン ニュートラル機能が備わっています。
Eaton CH シリーズのアーク故障/地絡サーキットブレーカーの動作条件はどのようなものですか?
温度範囲は -31 ~ 150 °F (-35 ~ +66 ℃)、湿度は 0 ~ 95% (結露しないこと) の範囲で動作します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーフード
- バッテリーケーブル
- ワークベンチトップ
- 人事リフト
- 強制エアオイルクーラー
- ホースクランプ
- コンクリートの混合と準備
- ドラム
- メールボックスと投稿
- 危険な場所の備品
- REDINGTON 電子カウンター
- GUARDIAN EQUIPMENT ガードレールポスト階段マウント
- RIDGID パイプレンチで使用するためのフックジョー
- DAYTON 壁の首輪
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、スピゴット、FKM
- EATON Magnum Deries 取り付けキット
- EATON 74118 シリーズ ミディアム デューティ固定モーター
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 12インチ防爆軸流ファン
- MARCOM 書籍/小冊子
- WHEELER-REX チェーン