EATON 74118 シリーズ中負荷固定モーター
Eaton 74118 シリーズ中負荷ピストン モーターは、機械的負荷の実行に最適な油圧モーターです。 これらの中負荷ピストン モーターは、移動式の大型油圧機器 (オフショアおよび陸上)、船舶クレーン、建設機械、およびウインチで使用されます。 最大変位を提供します。... 連続動作時は 20.3 立方センチメートル/回転。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 74118-DAJ-01 | ¥252,960 | 見積依頼
|
A | 74118-DAP-01 | ¥228,622 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの中負荷ピストン モーターは、ポンプの油圧エネルギーを機械エネルギーに変換します。
- モーターのリンクされたシャフトは、それに取り付けられた負荷を駆動するために生成された機械エネルギーによって回転します。
特徴
- Eaton 74118 シリーズ中負荷モーターは、シャフトが外部負荷から保護され、耐高圧性を備えた SAE 取り付けフランジを備えています。
- 定格速度 79 GPM で 20.8 l/min の入力流量を提供し、漏れ防止接続用の SAE ポート付き O リングを備えています。
- これらの二重回転モーターは、最大 3600 RPM の速度を実現します。
- これらのコンパクト設計のピストン モーターの最大定格圧力は 345 bar です。
規格と承認
- SAE
よくある質問
油圧システムにおける Eaton 74118 シリーズ中負荷ピストン モーターの最大粘度範囲はどれくらいですか?
通常の使用温度では、最適粘度は 60 ~ 180 SUS の範囲です。
これらの中負荷固定ピストンモーターの連続定格圧力はどれくらいですか?
210バール。
Eaton 74118 シリーズ ピストン モーターの ISO 清浄度コードは何ですか?
ISO 清浄度コードは、エンジン オイル内の粒子汚染を指定します。 これらのモーターの清浄度コードは 18/13 で、それぞれ 5 ミクロン (2500 ミリリットルあたり 15 個の微粒子) および 80 ミクロン (XNUMX ミリリットルあたり XNUMX 個の微粒子) を超える粒子サイズが許容されることを意味します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シャワーヘッドと浴槽の付属品
- 回転および直線レーザーレベル
- 電気ストライクアクセサリー
- 巻取ユニット
- ストレインリリーフ
- ガスケット
- ラボの保管と輸送
- 燃焼試験
- パイプねじ切り装置
- PROTO ラチェットレンチセット
- TOUGH GUY 食品グレードのゴミ箱はトップにできます
- MUELLER INDUSTRIES レデューサー、C x C、変銅
- EIKO ハロゲンリフレクターランプ、T7
- WESCO ワイヤーオフィスカート
- DIAMOND VANTAGE コアビット1-1 / 4インチ
- ANVIL エクストラヘビーCWニップル、亜鉛メッキ
- WRIGHT TOOL 1-1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準メトリック インパクト ソケット
- EATON パワーインレットボックス
- KRAFT TOOL CO. ジョイントナイフ