DAYTON ウォールカラー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D548 | 10-1 / 2」 | 12.13 " | 12.12 " | ¥40,664 | |
A | 16D549 | 11-1 / 2」 | 14.13 " | 14.12 " | ¥43,322 | |
A | 16D550 | 12 " | 16.125 " | 16.12 " | ¥47,179 | |
A | 16D551 | 12-1 / 2」 | 18.125 " | 18.12 " | ¥48,333 | |
A | 16D553 | 12-1 / 2」 | 22.13 " | 22.12 " | ¥49,922 | |
A | 16D552 | 12-1 / 2」 | 20.125 " | 20.12 " | ¥49,342 |
壁の首輪
Dayton ウォールカラーはプロペラファンの取り付けに使用されます。 壁開口部の水切りを提供する外部フランジと、シャッターを取り付けるための内部フランジを備えています。 これらのカラーは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるための 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。 高さは 12.125、14.125、16.125、18.125、20.125、22.125 インチのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジンアクセサリー
- 照明フォトコントロール
- フードステーション
- アイプーリーとスナップ
- ツリーポールクライマーとアクセサリー
- 手袋と手の保護具
- 識別製品
- 林業
- エンジン
- サイン
- SMC VALVES PVCインラインボールバルブ、バーブ×バーブ
- WESTWARD 高速度鋼放物線ジョバードリルビット、スプリットポイント
- WESCO 2-in-1産業用スチールハンドトラック
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS リベットバスターパンチ
- HOFFMAN Fusion G7 シリーズ フルハイト バック パネル
- VESTIL ECHシリーズ電気チェーンブロック
- EATON Pow-R-Way シリーズ プラグイン ケーブル タップ ボックス ユニット
- 3M 外側のプロットプレート
- LINN GEAR ヒンジトップコンベヤスプロケット センター溝なし
- MORSE DRUM 冷却ファン