EATON ミニチュアサーキットブレーカを接続する 接続された回路と機器を電流の過負荷と短絡から保護するのに適しています。 一部のモデルには、簡単に設置できるプラグオンマウントが付いています。 単極、XNUMX極、XNUMX極のオプションがあります
接続された回路と機器を電流の過負荷と短絡から保護するのに適しています。 一部のモデルには、簡単に設置できるプラグオンマウントが付いています。 単極、XNUMX極、XNUMX極のオプションがあります
BJ シリーズ プラグイン サーキット ブレーカ
CHシリーズ、サーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BRL215AFIT | ¥48,504 | 見積依頼 | |
A | BRL220AFIT | ¥49,683 | 見積依頼 |
BR シリーズ プラグイン サーキット ブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BR215Aフィット | - | 見積依頼 | |||
A | BR220AF | ¥58,446 | 見積依頼 | |||
B | BR120CAF | ¥18,788 | 見積依頼 | |||
B | BR120CAFA | - | 見積依頼 | |||
C | BR290ST | - | 見積依頼 |
BRAFGF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカ
Eaton BRAFGF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーは、産業用制御パネル、モーター コントロール センター、および配電パネルを過電圧から保護します。 これらのサーキット ブレーカーは、簡単なトラブルシューティングのために過負荷や複雑なイベントを識別するための診断トリップ コードを提供します。 トリップコードを簡単に読み取るための LED と透明な TEST ボタンが付いています。 これらのサーキット ブレーカーは、トリップ履歴を消去するためのフィールド リセット機能を備えており、最近のトリップを正確に示し、トラブルシューティング時の柔軟性を確保します。 これらの低消費電力回路ブレーカーは、周囲の領域での熱生成を減らし、コールバックの必要性を減らし、全体の効率を向上させます。
Eaton BRAFGF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーは、産業用制御パネル、モーター コントロール センター、および配電パネルを過電圧から保護します。 これらのサーキット ブレーカーは、簡単なトラブルシューティングのために過負荷や複雑なイベントを識別するための診断トリップ コードを提供します。 トリップコードを簡単に読み取るための LED と透明な TEST ボタンが付いています。 これらのサーキット ブレーカーは、トリップ履歴を消去するためのフィールド リセット機能を備えており、最近のトリップを正確に示し、トラブルシューティング時の柔軟性を確保します。 これらの低消費電力回路ブレーカーは、周囲の領域での熱生成を減らし、コールバックの必要性を減らし、全体の効率を向上させます。
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BRPAFGF115 | ¥14,935 | 見積依頼 | |
A | BRPAFGF120 | ¥14,935 | 見積依頼 |
GFCB シリーズ プラグイン サーキット ブレーカ
CHCAFシリーズ、サーキットブレーカ
プラグイン サーキット ブレーカー CSR 100 Amp 240vac 2p 25kaic@240v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CSR2100N | AG8MQX | ¥79,444 |
モールドケースサーキットブレーカー、15 A、10 V で 240 kAIC、プラグイン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BRD2152115 | CE6GEM | ¥17,655 | 詳細を参照してください。 |
タイプ BR 分岐フィーダー ブレーカー、ファイアガード、プラグオン、22kA IR
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BRH120AF | CE6GFC | ¥39,596 | 詳細を参照してください。 |
地絡遮断器、単極、10 kAIC、15 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CHQ115GF | CE6GKT | ¥16,215 | 詳細を参照してください。 |
タイプ CHF サーキットブレーカ、1 極、30A、プラグイン、トリップフラグ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CHFGF130 | CE6GJB | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- エアコン
- レインウェア
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 中央機器
- ターニングツール
- ビンディバイダー
- 溶存酸素計
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- 水力ポンプ
- 懐中電灯充電器
- SARGENT 出口デバイス
- CONRADER SRV 250安全弁、ソフトシート
- QA1 Nシリーズメスロッドエンド
- MJ MAY ロールストック、1フィートX6インチ
- GORLITZ 取り付けハンドル
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアA形メートルローラチェーンスプロケット 28B-1 チェーン番号
- ELKAY 交換用フィルターカートリッジ
- SMC VALVES Vk300シリーズ 電磁弁
- HOBART アルミTIG溶接棒
- WERMA 828 シリーズ ビジュアル 98mm ベース マウント ビーコン