EATON BJ シリーズ プラグインサーキットブレーカー
Eaton BJ シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーは、停電時にバックアップ電力を提供し、接続された機器が動作し続け、損傷から保護されるようにします。 配電盤、配電盤、モーター制御センター、負荷センター、制御パネル、母線路プラグインユニット、電力分配器で使用されます。...イブションシステム。続きを见る
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BJ2225 | - | - | ¥88,329 | 見積依頼
|
B | BJ2100 | 100A | 2 | - | 見積依頼
|
C | BJ2125 | 125A | 2 | ¥73,698 | |
D | BJ3125 | 125A | 3 | ¥199,022 | |
D | BJ3150 | 150A | 3 | - | 見積依頼
|
E | BJ2150 | 150A | 2 | - | 見積依頼
|
D | BJ3175 | 175A | 3 | ¥196,585 | |
F | BJ2175 | 175A | 2 | - | 見積依頼
|
D | BJ3200 | 200A | 3 | ¥199,022 | |
G | BJ2200 | 200A | 2 | ¥98,473 | |
D | BJ3225 | 225A | 3 | ¥199,022 |
特徴
- これらの Eaton BJ シリーズ プラグイン回路ブレーカーは、ブラウンアウト、電圧低下、サージなどの電力障害を排除します。
- これらは、内蔵のバッテリ管理および監視機能と、リモート制御および管理のためのネットワーク通信オプションを提供します。
- これらのサーキット ブレーカーには、メンテナンスとアップグレードが容易なホットスワップ可能なバッテリーが付属しています。
- 過酷な天候や紫外線から保護する防雨筐体を備えています。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらのサーキットブレーカーの遮断定格はどれくらいですか?
10kAIC。
Eaton BJ シリーズ プラグインサーキットブレーカーの電圧定格はどれくらいですか?
120/240V。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サイトゲージ
- タッピングツール
- ロープバリアポストと支柱
- バルブホイールレンチ
- スレッドインサート
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 目の保護具とアクセサリー
- エルゴノミクス
- 潤滑剤
- プールとスパポンプ
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/2 "ドライブSAEソケット
- DEWALT コバルト鋼ジョバードリルビット、スプリットポイント
- KERN AND SOHN ウェッジテンションクランプ
- PETERSEN PRODUCTS 圧力計プローブアダプター
- COOPER B-LINE スプリングなしチャンネルナット
- SPEARS VALVES PVCバスケットストレーナー、フランジ付きエンド、FKM
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 フィッティング キャップ、Fipt
- 80/20 アルミヒンジ
- GUARDIAN EQUIPMENT フロースイッチ
- ALLEGRO SAFETY パネル付きスイッチ