EATON BR シリーズ プラグインサーキットブレーカー
Eaton BR シリーズ プラグイン回路ブレーカーは、パネル内の電気回路や接続された機器を過電流や短絡から保護します。 これらは BR シリーズ ロードセンターおよび分電盤に適しており、1 極または 2 極構成で利用できます。
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BR215Aフィット | 15 | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
B | BR120CAF | 20 | 1 | 120V | ¥18,777 | 見積依頼
|
B | BR120CAFA | 20 | 1 | 120V | - | 見積依頼
|
A | BR220AF | 20 | 2 | 240V | ¥58,446 | 見積依頼
|
C | BR290ST | 90 | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton BR シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーは、BR シリーズ パネルまたは配電盤のサーキット ブレーカー スペースに差し込まれ、端子ネジのセットを使用して電気回路に接続されます。
- 電気回路が正常に機能し、回路に電気が流れる場合、回路ブレーカーは「オン」の位置にあります。
- 過負荷または短絡が発生した場合、回路ブレーカーがトリップ(開いて)して電気の流れを遮断し、回路を損傷から保護し、電気火災の可能性を減らします。
- 問題が解決したら、ブレーカーのハンドルを「オン」の位置に押して、サーキット ブレーカーをリセットできます。 これにより、回路への電力が回復します。
よくある質問
シャントトリップとは何ですか?
一部の Eaton BR シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーは、シャント トリップ端子に (外部電源から) 電力を供給購入に進む、リモートでブレーカーを機械的にトリップするシャント トリップ デバイスを備えています。
これらの Eaton BR シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーの電流定格はどれくらいですか?
Eaton BR シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーの電流定格は 15 ~ 90 です。
アーク障害遮断器とは何ですか?
アーク障害遮断器サーキットブレーカーは、電気配線のアーク障害によって引き起こされる火災から回路を保護します。 電流の通常の経路が遮断された場合、XNUMX 点間のアーク障害または電気アークが発生します。 配線の損傷や擦り切れ、接続の緩み、コンセントの損傷などが原因で発生します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- きさげ加工
- 階段ユニット
- 刻み付きノブ
- モールドケースサーキットブレーカ
- アクメナット
- ネジ
- ストレージロッカー
- ジェネレータ
- ラボの消耗品
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 3M ナイロンクローズドエンドコネクタ
- SOUTHWIRE COMPANY 自動車用一次線
- NEW PIG ポリドラム用のラッチングリッド
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ナット、低鉛、真ちゅう
- CDI CONTROL DEVICES バルブの安全性
- CONDOR プラスチック、セキュリティサイン
- PETERSEN PRODUCTS 124シリーズヘビーデューティパイププラグ
- STRONG HOLD ワークベンチ
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 4590シリーズ
- LOVEJOY FLAタイプオールメタルラビリンスシールフレックスハブ、ラフストックボア