EATON BRAFGF シリーズ プラグインサーキットブレーカ
Eaton BRAFGF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーは、産業用制御パネル、モーター コントロール センター、および配電盤における効率的なトラブルシューティングによる過電圧保護に最適です。
BRAFGF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカ
Eaton BRAFGF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーは、産業用制御パネル、モーター コントロール センター、および配電パネルを過電圧から保護します。 これらのサーキット ブレーカーは、簡単なトラブルシューティングのために過負荷や複雑なイベントを識別するための診断トリップ コードを提供します。 トリップコードを簡単に読み取るための LED と透明な TEST ボタンが付いています。 これらのサーキット ブレーカーは、トリップ履歴を消去するためのフィールド リセット機能を備えており、最近のトリップを正確に示し、トラブルシューティング時の柔軟性を確保します。 これらの低消費電力回路ブレーカーは、周囲の領域での熱生成を減らし、コールバックの必要性を減らし、全体の効率を向上させます。
特徴
- Eaton BRAFGF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーは、過負荷や複雑なイベントに対する診断トリップ コードを備えており、メンテナンス中のトラブルシューティングが容易になります。
- トリップコードを簡単に読み取るための LED と透明な TEST ボタンが装備されています。
- ユニットのフィールドリセット機能はトリップ履歴を排除し、トラブルシューティング中に柔軟に最近のトリップを正確に表示します。
- これらの低消費電力ブレーカーは、周囲領域での熱生成を最小限に抑え、不要なコールバックを削減します。
規格と承認
- UL
よくある質問
Eaton BRAFGF シリーズ プラグイン回路ブレーカーには自己テスト機能がありますか?
はい、故障を早期に検出するための電子コンポーネントの継続的な自己テストを備えています。
これらのプラグインサーキットブレーカーにはトリップコードがいくつありますか?
XNUMX つのユニークなトリップコード。
Eaton BRAFGF シリーズ プラグインサーキットブレーカーのショートボディ構成にはどのような意味がありますか?
設置が容易なショートボディ構成が特徴です。