入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 240V |
アンプ | 20A |
フレーム型 | BR |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 17.78 |
A. Eaton GFCB220 ブレーカーは XNUMX 極の回路遮断器です。
A. Eaton GFCB220 ブレーカーの電流定格は 20A、遮断定格は 10kAIC、電圧定格は 120 / 240V です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。