バーモントゲージ標準リーマーブランク、インチ分数サイズ
バーモントゲージの標準リーマブランクは、ドリル穴のサイズの確認に効果的です。 また、ガイド ピンとしても機能したり、カスタム ドリル ビットを作成したりすることもできます。 これらは、リーマ工具を製造するための出発材料として使用される円筒形の高速度鋼片です。 これらのリーマーブランクは、視認性の高い明るい仕上げが施されています。...続きを见る
よくある質問
リーマーブランクはどのように製造されますか?
- リーマブランクの製造プロセスには、鍛造、機械加工、熱処理、研削が含まれます。
- まず、原材料を目的のブランク形状に成形し、その後、必要な硬度を得るために熱処理を行います。
- 熱処理後、ブランクは最終寸法と表面仕上げに研磨されます。
私の用途に適したリーマーブランクサイズを考慮するための要素は何ですか?
希望する穴の直径、公差、リーマの種類 (ストレートまたはスパイラルフルート) を考慮してください。
リーマーブランクはどのように保管および処理すればよいですか?
リーマーブランクは錆びないように乾燥した環境で保管してください。 また、刃先に損傷を与えないよう注意して取り扱う必要があります。
リーマーブランクの品質と精度を確認するにはどうすればよいですか?
などの測定ツールを使用します。 マイクロメートル、キャリパーまたは光学測定システム。 ブランクの寸法、同心度、表面仕上げを検証して、仕様を満たしていることを確認します。