EATON GFCB シリーズ プラグインサーキットブレーカー
Eaton GFCB シリーズ プラグイン回路ブレーカーは、パネル内の電気回路や接続された機器を過電流や短絡から保護します。 ロードセンターや分電盤で使用されます。
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFCB115 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | ¥14,572 | |
B | GFCB125 | 10kAIC @ 120V | 25A | 1 | 120V | - | 見積依頼
|
C | GFCB130 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | - | 見積依頼
|
D | GFCB140 | 10kAIC @ 120V | 40A | 1 | 120V | ¥15,392 | |
E | GFCB260 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
F | GFCB220 | 10kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | ¥42,067 | |
B | GFCB240 | 10kAIC @ 240V | 40A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
G | GFCB215 | 10kAIC @ 240V | 15A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
H | GFCB230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | ¥42,067 | |
I | GFCB250 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | ¥26,210 |
特徴
- Eaton GFCB シリーズ プラグイン サーキット ブレーカーには、障害を遮断するための GFI インジケータが付いています。
- アンペア数定格は 10kAIC です。
- これらの回路ブレーカーは、単極構成と XNUMX 極構成で入手できます。
規格と承認
- UL
よくある質問
プラグインサーキットブレーカーと標準サーキットブレーカーの違いは何ですか?
プラグイン回路ブレーカーは分電盤やロードセンターに簡単に差し込めるように設計されていますが、標準的な回路ブレーカーは電気システムに配線されています。
自分のアプリケーションに適したプラグインサーキットブレーカーのサイズを決定するにはどうすればよいですか?
アプリケーションに適したプラグイン回路ブレーカーのサイズは、回路のアンペア数と電圧、電力が供給されている負荷の種類、ワイヤーの長さとゲージによって異なります。
プラグインサーキットブレーカーをテストするにはどうすればよいですか?
プラグイン回路ブレーカーをテストするには、マルチメーターを使用して導通と適切な電圧レベルを確認します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールソー
- 保護装置ケース
- 作業台キャビネット
- 液密コードコネクタ
- プラスチック製のパテ
- 直流安定化電源
- 聴覚保護
- 殺虫剤と害虫駆除
- フローリング
- 溶接オーブンおよび付属品
- CALBRITE ステンレス鋼の耐候性ボックス
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フロアボックス/システム、丸型の耐火性ポーク
- SPEAKMAN レトロコレクションシリーズ
- COOPER B-LINE タッチアップペイント
- TITAN TOOL エアレスラインストライパー
- ZURN 沈殿物バケツ
- APPLETON ELECTRIC 防爆フードマウント白熱器具
- VESTIL DHシリーズ エルゴハンドルカート
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、830サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 20ピッチ