ハッベル配線装置-ケレムス耐火性突き抜けフロアボックス/システム、丸型
形式 | モデル | コンジットサイズ | 高さ | ギャングの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1PTBL | (2)1 " | 15.593 | 2 | デュアルスタイルライン、ブラック | ¥179,800 | |
B | S1PT4X4AL | (3)3/4 " | 12 17 / 32 " | 1 | 4 x 4、アルミニウム仕上げ | ¥192,765 |
フロアボックス/システム、丸型の耐火性ポーク
ハベル配線デバイス - ケレムスの耐火性突き抜けフロア ボックスは機能を強化し、コンクリート床の AV、データ、マルチメディア、電力容量を向上させるだけでなく、火災時に膨張して防火シールを形成し、熱伝達を防ぎます。 これらは、露出表面の酸化を軽減するスチール構造を特徴とし、あらゆるブランドのカバー フランジとサブプレートを受け入れるため、改修および新規構造に最適です。 CSA 認定および UL 認定の丸型ポケスルーの幅広い製品からお選びいただけます。1 連および 2 連でご利用いただけます。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています S1PTAVFIT、耐火性のポークスルー 簡単に取り外せるようにステップダウンクリップ付き。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ACモーター
- ホッチキスとタッカー
- モバイルワークベンチ
- タップホルダー
- ステッピングモータードライバー
- ソケットとビット
- 配管設備
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 熊手と栽培ツール
- 油圧ろ過
- PEMKO 半面連続ギヤードヒンジ
- M. K. MORSE ダイヤモンドグリット
- GLEASON フラット電気ケーブル
- VULCAN HART 背面下部パネル
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" トライクローバー互換継手接続アダプター
- EATON Danfoss DSV4-10 シリーズ方向制御弁
- MAG-MATE 伸縮式検査ミラー
- NIBCO キャップ、変性銅、鋳造銅
- JOHNSON CONTROLS A99B シリーズ温度センサー
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア