POWER FIRST プラグアンドコネクタブーツ
形式 | モデル | 直径 | ジャケットタイプ | 指揮者の数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HPMS06103 | 見積依頼 | |||
A | HPNS04112 | 見積依頼 | |||
A | HPMS05303 | 見積依頼 | |||
A | HPMS04112 | 見積依頼 | |||
A | HPMS04106 | 見積依頼 | |||
A | HPMS04101 | 見積依頼 | |||
A | HPMS03130 | 見積依頼 | |||
A | HPNS03106 | 見積依頼 | |||
A | HPNS03103 | 見積依頼 | |||
A | HPMS06130 | 見積依頼 | |||
A | HPNS04125 | 見積依頼 | |||
A | HPNS03480 | 見積依頼 | |||
A | HPMS06150 | 見積依頼 | |||
A | HPMS05412 | 見積依頼 | |||
A | HPMS06127 | 見積依頼 | |||
A | HPNS06120 | 見積依頼 | |||
A | HPNS06106 | 見積依頼 | |||
A | HPNS05120 | 見積依頼 | |||
A | HPNS05103 | 見積依頼 | |||
A | HPNS04120 | 見積依頼 | |||
A | HPNS03425 | 見積依頼 | |||
A | HPNS034150 | 見積依頼 | |||
A | HPMS06106 | 見積依頼 | |||
A | HPMS06112 | 見積依頼 | |||
A | HPNS05106 | 見積依頼 |
マイクロクイックアングルプラグ
形式 | モデル | 直径 | ジャケットタイプ | 長さ | 指揮者の数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MCNS2612 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA3312 | 見積依頼 | ||||
B | MCMP13115 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA23110 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA1416 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA1415 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA1414 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA1316 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA1315 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA1314 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA1312 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA13110 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA3426 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA2215 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA3425 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA3415 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA3414 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA3412 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA3315 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA3314 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA2619 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA26146 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA2612 | 見積依頼 | ||||
B | MCMA26115 | 見積依頼 | ||||
B | MCNA22110 | 見積依頼 |
シールタイトブーツ
ストッパープラグ
マイクロクイックメスストレートプラグ
ハベル配線デバイス - ケレムズ マイクロ クイック メス ストレート プラグは、コード コネクタをほつれや損傷から保護し、風雨から絶縁します。 これらの UL 2238 および UL 50 認定ストレート プラグは、張力緩和機能を備えており、接触端子から力が分散され、柔軟性が向上します。 適切な嵌合を保証するインジケータリングと湿気から保護する O リングが装備されています。 -20℃から105℃までの温度に対応できます。
ハベル配線デバイス - ケレムズ マイクロ クイック メス ストレート プラグは、コード コネクタをほつれや損傷から保護し、風雨から絶縁します。 これらの UL 2238 および UL 50 認定ストレート プラグは、張力緩和機能を備えており、接触端子から力が分散され、柔軟性が向上します。 適切な嵌合を保証するインジケータリングと湿気から保護する O リングが装備されています。 -20℃から105℃までの温度に対応できます。
ストレートプラグ、ナノクイック
Hubbell Wiring Device-Kellems の Nano-Quick ストレート プラグは、信号および制御アプリケーションのクイック接続/切断用に設計されています。 これらのユニットは、結線を保護し、IP66 の侵入保護を提供するストレイン リリーフ ブッシングと、事実上工具不要の結線を可能にするワイヤ ガイドを備えています。 優れた耐腐食性と耐酷使性を実現する頑丈なニッケルメッキのハードウェアが装備されています。 これらのアングル プラグは PVC および TPE ジャケットのバリエーションが用意されており、華氏 -20 ~ 105 度の範囲の温度に耐えることができます。
Hubbell Wiring Device-Kellems の Nano-Quick ストレート プラグは、信号および制御アプリケーションのクイック接続/切断用に設計されています。 これらのユニットは、結線を保護し、IP66 の侵入保護を提供するストレイン リリーフ ブッシングと、事実上工具不要の結線を可能にするワイヤ ガイドを備えています。 優れた耐腐食性と耐酷使性を実現する頑丈なニッケルメッキのハードウェアが装備されています。 これらのアングル プラグは PVC および TPE ジャケットのバリエーションが用意されており、華氏 -20 ~ 105 度の範囲の温度に耐えることができます。
ピンとスリーブプラグ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PRD316PY | ¥110,173 | 見積依頼 |
B | PRE216PW1 | ¥55,134 | 見積依頼 |
B | プレ316PP | ¥40,912 | 見積依頼 |
C | プレ332PY | ¥81,634 | 見積依頼 |
D | PRE412PR1 | ¥847,266 | 見積依頼 |
D | PRE412PN1 | ¥814,680 | 見積依頼 |
B | PRE416PB | ¥61,366 | 見積依頼 |
B | プレ416PR | ¥56,997 | 見積依頼 |
B | プレ416PN | ¥72,474 | 見積依頼 |
C | プレ432PN | ¥80,882 | 見積依頼 |
E | プレ463PN | ¥362,365 | 見積依頼 |
C | PRE432PB | ¥80,882 | 見積依頼 |
D | プレ512PN | ¥865,786 | 見積依頼 |
F | PRE516PB | ¥67,085 | 見積依頼 |
B | PRE516PG | ¥68,010 | 見積依頼 |
C | PRE532PB | ¥90,015 | 見積依頼 |
ミニクイックアングルプラグ
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick アングル プラグは、狭く限られたスペースでアダプターに接続するための 90 度曲がったプラグです。 これらのプラグは PUR および PA プラスチックで作られており、SEOOW / SJO ジャケットが付いているため、濡れた場所や湿気の多い場所に設置できます。 電気接続用の銅導体が装備されています。 アングルプラグはNEMA 4 / 4X / 12 / 13定格です。 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 導体のバリエーションから選べる、幅広い Mini-Quick アングル プラグからお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick アングル プラグは、狭く限られたスペースでアダプターに接続するための 90 度曲がったプラグです。 これらのプラグは PUR および PA プラスチックで作られており、SEOOW / SJO ジャケットが付いているため、濡れた場所や湿気の多い場所に設置できます。 電気接続用の銅導体が装備されています。 アングルプラグはNEMA 4 / 4X / 12 / 13定格です。 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 導体のバリエーションから選べる、幅広い Mini-Quick アングル プラグからお選びください。
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 定格電流 | 直径 | ジャケットタイプ | 指揮者の数 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HCMA04112 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA05116 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA04803 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA03125 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA05101 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA03420 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA05103 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA05340 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA05120 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA05125 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA09106 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA04106 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA06112 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA05120 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA06160 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA06103 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA06106 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA05112 | 見積依頼 | ||||||
A | HCMA07103 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA02160 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA12160 | 見積依頼 | ||||||
C | HPMS121120 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA02103 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA02106 | 見積依頼 | ||||||
B | HPMA02112 | 見積依頼 |
ストレートプラグ、ミニクイックメス
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick メス ストレート プラグは、優れたパフォーマンスと長期的な接続を提供します。 これらのメス コネクタは、安全性を確保するために銅導体と Insulgrip コネクタ ボディを備えています。 直角メスコネクタは、ストレートコネクタが接続できない狭いスペースに最適です。 ケーブルは、切断や乱暴な取り扱いから保護するために、PVC / TPE ジャケットで覆われています。 幅広いストレート メス コネクタからお選びいただけます。2 ~ 12 芯のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick メス ストレート プラグは、優れたパフォーマンスと長期的な接続を提供します。 これらのメス コネクタは、安全性を確保するために銅導体と Insulgrip コネクタ ボディを備えています。 直角メスコネクタは、ストレートコネクタが接続できない狭いスペースに最適です。 ケーブルは、切断や乱暴な取り扱いから保護するために、PVC / TPE ジャケットで覆われています。 幅広いストレート メス コネクタからお選びいただけます。2 ~ 12 芯のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 定格電流 | 直径 | ジャケットタイプ | 指揮者の数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCMS05103 | 見積依頼 | ||||
A | HCNS05106 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS02130 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS02115 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS08106 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS06115 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS06110 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS05303 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS05130 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS05125 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS05120 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS05115 | 見積依頼 | ||||
A | HCNS06190 | 見積依頼 | ||||
A | HCNS05313 | 見積依頼 | ||||
A | HCNS05212 | 見積依頼 | ||||
A | HCNS04112 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS031100 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS03106 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS08125 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS08120 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS02412 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS02120 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS081100 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS08103 | 見積依頼 | ||||
A | HCMS07125 | 見積依頼 |
クロージャープラグ
ハベル配線デバイス - ケレムの閉鎖プラグは、未使用のコンセントやポートを密閉するために耐候性ブーツとともに使用されます。 これらは、外部条件によりポートが損傷する可能性がある危険な場所で使用されます。 エラストマー構造により、過酷な気象条件から保護されます。 プラグやレセプタクルに簡単に取り付けるための取り付けリングが付いています。 これらのクロージャ プラグガは、黒と黄色でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
ハベル配線デバイス - ケレムの閉鎖プラグは、未使用のコンセントやポートを密閉するために耐候性ブーツとともに使用されます。 これらは、外部条件によりポートが損傷する可能性がある危険な場所で使用されます。 エラストマー構造により、過酷な気象条件から保護されます。 プラグやレセプタクルに簡単に取り付けるための取り付けリングが付いています。 これらのクロージャ プラグガは、黒と黄色でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
ナノクイックアングルプラグ
Hubbell Wiring Device-Kellems は、信号および制御アプリケーションの迅速な接続/切断用の Nano-Quick アングル プラグを提供しています。 これらのユニットは、柔軟性と強度を向上させるための段階的なウィンドウ サイズを備えたゲート付きストレイン リリーフを備え、ワイヤ終端を保護し、優れた曲げ制御を提供します。 ナットの緩みを防ぐ防振カップリングナットと湿気から守るOリングが装備されています。 これらのアングル プラグは PVC および TPE ジャケットのバリエーションが用意されており、華氏 -20 ~ 105 度の範囲の温度に耐えることができます。
Hubbell Wiring Device-Kellems は、信号および制御アプリケーションの迅速な接続/切断用の Nano-Quick アングル プラグを提供しています。 これらのユニットは、柔軟性と強度を向上させるための段階的なウィンドウ サイズを備えたゲート付きストレイン リリーフを備え、ワイヤ終端を保護し、優れた曲げ制御を提供します。 ナットの緩みを防ぐ防振カップリングナットと湿気から守るOリングが装備されています。 これらのアングル プラグは PVC および TPE ジャケットのバリエーションが用意されており、華氏 -20 ~ 105 度の範囲の温度に耐えることができます。
耐候性ブーツ
オスコネクタ
Hubbell 配線デバイス - Kellems オス コネクタは、頑丈な機器やプレスで高アンペアのワイヤを接続するように設計されています。 メスコネクタへの取り付けに最適です。 これらの単極コネクタは偶発的な脱落を防止し、接点を所定の位置にロックするための非金属製止めネジを備えています。 熱可塑性プラスチック/ナイロンの本体は、取り付けが簡単なテーパーノーズと、ケーブルにかかる曲げ応力を軽減するリブ付きの端を備えています。 湿気、埃、腐食に対する保護に関して NEMA 12K、3R、および 4X の評価を受けています。 2、3、4、5、6、8 導体のバリエーションから選べる幅広いオス プラグからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています 単極メスプラグ 1 ~ 12 導体のバリエーションがあります。
Hubbell 配線デバイス - Kellems オス コネクタは、頑丈な機器やプレスで高アンペアのワイヤを接続するように設計されています。 メスコネクタへの取り付けに最適です。 これらの単極コネクタは偶発的な脱落を防止し、接点を所定の位置にロックするための非金属製止めネジを備えています。 熱可塑性プラスチック/ナイロンの本体は、取り付けが簡単なテーパーノーズと、ケーブルにかかる曲げ応力を軽減するリブ付きの端を備えています。 湿気、埃、腐食に対する保護に関して NEMA 12K、3R、および 4X の評価を受けています。 2、3、4、5、6、8 導体のバリエーションから選べる幅広いオス プラグからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています 単極メスプラグ 1 ~ 12 導体のバリエーションがあります。
形式 | モデル | アイテム価格 | 直径 | アンプ | アンペアAC | ジャケットタイプ | 長さ | 材料 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLRF400MO | ¥19,560 | 見積依頼 | ||||||||
B | HBL15MBN | ¥6,171 | 見積依頼 | ||||||||
C | HBLRF300MY | ¥19,560 | 見積依頼 | ||||||||
D | HBLRFMBBN | ¥10,873 | 見積依頼 | ||||||||
E | HBLRFMBR | ¥10,873 | 見積依頼 | ||||||||
F | MIMA1515 | - | 見積依頼 | ||||||||
G | HBL15MO | ¥6,171 | 見積依頼 | ||||||||
H | MIMA15F7 | - | 見積依頼 | ||||||||
I | HBLRF300MGN | ¥19,560 | 見積依頼 | ||||||||
H | MIMA15F9 | - | 見積依頼 | ||||||||
J | HBLRFMBGN | ¥10,873 | 見積依頼 | ||||||||
F | MIMA2312 | - | 見積依頼 | ||||||||
F | MIMA2314 | - | 見積依頼 | ||||||||
F | MIMA2512 | - | 見積依頼 | ||||||||
K | HBL15MY | ¥6,171 | 見積依頼 | ||||||||
L | MIMS1412 | - | 見積依頼 | ||||||||
L | MIMS1415 | - | 見積依頼 | ||||||||
L | MIMS1422 | - | 見積依頼 | ||||||||
M | MIMS14F7 | - | 見積依頼 | ||||||||
F | ミナ2322 | - | 見積依頼 | ||||||||
F | ミナ2324 | - | 見積依頼 | ||||||||
F | ミナ2325 | - | 見積依頼 | ||||||||
L | MINS1315 | - | 見積依頼 | ||||||||
L | MINS1411 | - | 見積依頼 | ||||||||
L | MINS1425 | - | 見積依頼 |
M2DBOOTシリーズプラグおよびコネクタブーツ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RCS10-10FLX | ¥714 | 見積依頼 |
B | RCS10-14FLX | ¥714 | 見積依頼 |
熱収縮ブレイクアウトブーツ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HDBB-310-1-250 | ¥7,890 | ||||
B | HDBB-210-1-250 | ¥7,290 | ||||
C | HDBB-320-1-250 | ¥7,928 | ||||
D | HDBB-321-1-250 | ¥8,925 | ||||
A | HDBB-325-1-250 | ¥9,269 | ||||
E | HDBB-220-1-250 | ¥9,375 | ||||
F | HDBB-410-1-250 | ¥9,745 | ||||
G | HDBB-415-1-250 | ¥10,616 | ||||
H | HDBB-335-1-250 | ¥11,634 | ||||
A | HDBB-420-1-250 | ¥12,771 | ||||
A | HDBB-505-1-250 | ¥30,534 | ||||
A | HDBB-605-1-250 | ¥32,644 | ||||
A | HDBB-425-1-250 | ¥13,283 | ||||
I | HDBB-230-1-250 | ¥20,489 | ||||
J | HDBB-340-1-250 | ¥17,739 | ||||
A | HDBB-345-1-250 | ¥31,286 | ||||
K | HDBB-430-1-250 | ¥27,268 |
プラグ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NCP1523 | ¥49,884 | 見積依頼 |
B | NMCP6034BC | ¥162,693 | 見積依頼 |
B | NMCP3034BC | ¥113,651 | 見積依頼 |
C | UBP | ¥15,708 | 見積依頼 |
耐候性ブーツ、リブ付き/ステップコードエントリーデザイン
ハベル配線デバイス-ケレムの耐候性ブーツは、コード接続されたデバイスを有害な化学物質や紫外線から保護します。 耐久性と剛性特性の向上を実現する熱可塑性エラストマー構造が特徴で、摂氏 -40 ~ 75 度の範囲の温度に耐えることができます。 これらのブーツは、さまざまなコード サイズに対応し、確実なグリップを確保するためのリブまたはステップ コード エントリー デザインを備えており、色は黒色です。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 密閉性の高いブーツ 黄色で。
ハベル配線デバイス-ケレムの耐候性ブーツは、コード接続されたデバイスを有害な化学物質や紫外線から保護します。 耐久性と剛性特性の向上を実現する熱可塑性エラストマー構造が特徴で、摂氏 -40 ~ 75 度の範囲の温度に耐えることができます。 これらのブーツは、さまざまなコード サイズに対応し、確実なグリップを確保するためのリブまたはステップ コード エントリー デザインを備えており、色は黒色です。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 密閉性の高いブーツ 黄色で。
メスコネクタ
Hubbell 配線デバイス - Kellems メス コネクタは、大型機器やプレス機で高アンペアのワイヤを接続するように設計されています。 これらの単極コネクタは偶発的な脱落を防止し、接点を所定の位置にロックするための非金属製止めネジを備えています。 熱可塑性プラスチックのボディは、取り付けが簡単なテーパーノーズと、ケーブルにかかる曲げ応力を軽減するリブ付きの端を備えています。 湿気、埃、腐食に対する保護に関して NEMA 12K、3R、および 4X の評価を受けています。 SEOOW、PVC、TPE、SJO、SWG ジャケットの幅広いメス プラグからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 単極オスプラグ 2 ~ 8 導体のバリエーションがあります。
Hubbell 配線デバイス - Kellems メス コネクタは、大型機器やプレス機で高アンペアのワイヤを接続するように設計されています。 これらの単極コネクタは偶発的な脱落を防止し、接点を所定の位置にロックするための非金属製止めネジを備えています。 熱可塑性プラスチックのボディは、取り付けが簡単なテーパーノーズと、ケーブルにかかる曲げ応力を軽減するリブ付きの端を備えています。 湿気、埃、腐食に対する保護に関して NEMA 12K、3R、および 4X の評価を受けています。 SEOOW、PVC、TPE、SJO、SWG ジャケットの幅広いメス プラグからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 単極オスプラグ 2 ~ 8 導体のバリエーションがあります。
形式 | モデル | 直径 | アンプ | アンペアAC | ジャケットタイプ | 長さ | 材料 | 指揮者の数 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCMS15F9 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | HBL400FBN | - | 見積依頼 | ||||||||
A | MCMS23F7 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | HBLRFFBW | ¥10,873 | 見積依頼 | ||||||||
D | HBLRF400FBK | ¥19,560 | 見積依頼 | ||||||||
E | HBLFFBBN | ¥10,873 | 見積依頼 | ||||||||
F | MCMA15F9 | - | 見積依頼 | ||||||||
G | HBL300FR | ¥14,195 | |||||||||
H | HBL300FBL | ¥14,195 | |||||||||
I | HBL300FBK | ¥14,195 | |||||||||
J | HBL400FY | - | 見積依頼 | ||||||||
K | HBL400FO | - | 見積依頼 | ||||||||
L | HBL400FGNM1 | - | 見積依頼 | ||||||||
M | HBL400FBLM1 | - | 見積依頼 | ||||||||
N | HBLRF400FR | ¥19,560 | 見積依頼 | ||||||||
O | HBL300FO | - | 見積依頼 | ||||||||
P | HBL300FBN | - | 見積依頼 | ||||||||
H | HBL300FBLM1 | - | 見積依頼 | ||||||||
Q | HBL18400FW | - | 見積依頼 | ||||||||
R | HBL18400FBK | - | 見積依頼 | ||||||||
S | HBL18300FY | - | 見積依頼 | ||||||||
T | HBL18300FR | - | 見積依頼 | ||||||||
U | HBL18300FO | - | 見積依頼 | ||||||||
V | HBL18300FBN | - | 見積依頼 | ||||||||
W | HBL18300FBL | - | 見積依頼 |
耐候性ブーツ
Hubbell Wiring Device-Kellems の耐候性ブーツは、有害な化学物質や紫外線からコード コネクタを保護します。 これらのブーツは、-40 ~ 75 ℃ の温度に耐えられる耐久性のある熱可塑性エラストマーで作られています。これらのブーツは、しっかりとしたグリップを確保するためのリブ付きデザインと、安全性を高めるための耐候性カバーを備えています。 Raptor Supplies また、提供しています シールタイトブーツ 幅は1.84インチと2.09インチです。
Hubbell Wiring Device-Kellems の耐候性ブーツは、有害な化学物質や紫外線からコード コネクタを保護します。 これらのブーツは、-40 ~ 75 ℃ の温度に耐えられる耐久性のある熱可塑性エラストマーで作られています。これらのブーツは、しっかりとしたグリップを確保するためのリブ付きデザインと、安全性を高めるための耐候性カバーを備えています。 Raptor Supplies また、提供しています シールタイトブーツ 幅は1.84インチと2.09インチです。
プラグ、400A、2線、3極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AP40023E | BJ8WPM | ¥646,819 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ロックシステム
- 訪問数
- 工具保管および移送タンク
- 林業
- スプロケットと検査サービスドア
- ドリルブッシング
- 延長コードリール
- モジュラー引き出しキャビネット
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- 高圧洗浄機のコネクタとアダプター
- WATTS 3520Bシリーズ、スイベルエルボ、90度
- RUBBERMAID マイクロファイバーパッドホルダー
- HARRINGTON トロリー付き電気チェーンホイスト、10フィート。
- MULTIFAN オーバーライドスイッチ
- SPEARS VALVES PVCシングルエントリーボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- WORLDWIDE ELECTRIC CALMシリーズ トルクアーム
- DAYTON ノックピン
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.100チェーン用
- SANDVIK COROMANT シム
- MAKITA ライト