ハッベル配線器具-KELLEMS ストレートプラグ ミニクイックメス
形式 | モデル | 定格電流 | 直径 | ジャケットタイプ | 指揮者の数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCMS05103 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCNS05106 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCMS02130 | - | 0.99 " | SEOOW | 2 | 見積依頼
|
A | HCMS02115 | - | 0.99 " | SEOOW | 2 | 見積依頼
|
A | HCMS08106 | - | 1.12 " | SEOOW | 8 | 見積依頼
|
A | HCMS06115 | - | 0.99 " | SEOOW | 6 | 見積依頼
|
A | HCMS06110 | - | 0.99 " | SEOOW | 6 | 見積依頼
|
A | HCMS05303 | - | 0.99 " | - | 5 | 見積依頼
|
A | HCMS05130 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCMS05125 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCMS05120 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCMS05115 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCNS06190 | - | 0.99 " | SEOOW | 6 | 見積依頼
|
A | HCNS05313 | - | 0.99 " | - | 5 | 見積依頼
|
A | HCNS05212 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCNS04112 | - | 0.99 " | SEOOW | 4 | 見積依頼
|
A | HCMS031100 | - | 0.99 " | SEOOW | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS03106 | - | 0.99 " | SEOOW | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS08125 | - | 1.12 " | SEOOW | 8 | 見積依頼
|
A | HCMS08120 | - | 1.12 " | SEOOW | 8 | 見積依頼
|
A | HCMS02412 | - | 0.99 " | SEOOW | 2 | 見積依頼
|
A | HCMS02120 | - | 0.99 " | SEOOW | 2 | 見積依頼
|
A | HCMS081100 | - | 1.12 " | SEOOW | 8 | 見積依頼
|
A | HCMS08103 | - | 1.12 " | SEOOW | 8 | 見積依頼
|
A | HCMS07125 | - | 1.12 " | SEOOW | 7 | 見積依頼
|
A | HCMS07115 | - | 1.12 " | SEOOW | 7 | 見積依頼
|
A | HCMS02103 | - | 0.99 " | SEOOW | 2 | 見積依頼
|
A | HCMS07103 | - | 1.12 " | SEOOW | 7 | 見積依頼
|
A | HCMS06130 | - | 0.99 " | SEOOW | 6 | 見積依頼
|
A | HCMS06106 | - | 0.99 " | SEOOW | 6 | 見積依頼
|
A | HCMS08115 | - | 1.12 " | SEOOW | 8 | 見積依頼
|
A | HCMS09112 | - | 1.25 " | SEOOW | 9 | 見積依頼
|
A | HCMS05112 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCMS041100 | - | 0.99 " | SEOOW | 4 | 見積依頼
|
A | HCNS03212 | - | 0.99 " | SEOOW | 3 | 見積依頼
|
A | HCNS12106 | - | 1.25 " | SEOOW | 12 | 見積依頼
|
A | HCNS06420 | - | 0.99 " | SEOOW | 6 | 見積依頼
|
A | HCNS05325 | - | 0.99 " | - | 5 | 見積依頼
|
A | HCNS05125 | - | 0.99 " | SEOOW | 5 | 見積依頼
|
A | HCMS04412 | - | 0.99 " | SEOOW | 4 | 見積依頼
|
A | HCNS03312 | - | 0.99 " | - | 3 | 見積依頼
|
A | HCNS03115 | - | 0.99 " | SEOOW | 3 | 見積依頼
|
A | HCNS03106 | - | 0.99 " | SEOOW | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS04125 | - | 0.99 " | SEOOW | 4 | 見積依頼
|
A | HCNS02150 | - | 0.99 " | SEOOW | 2 | 見積依頼
|
A | HCMS04115 | - | 0.99 " | SEOOW | 4 | 見積依頼
|
A | HCNS02106 | - | 0.99 " | SEOOW | 2 | 見積依頼
|
A | HCMS12320P11 | - | 1.25 " | SEOOW | 12 | 見積依頼
|
A | HCMS10101 | - | 1.25 " | SEOOW | 10 | 見積依頼
|
A | HCMS04103 | - | 0.99 " | SEOOW | 4 | 見積依頼
|
A | HCMS03C12 | - | 0.99 " | 海 | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS03C06 | - | 0.99 " | 海 | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS03412 | - | 0.99 " | SEOOW | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS03306 | - | 0.99 " | - | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS03303 | - | 0.99 " | - | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS03150 | - | 0.99 " | SEOOW | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS121100 | - | 1.25 " | SEOOW | 12 | 見積依頼
|
A | HCMS12106 | - | 1.25 " | SEOOW | 12 | 見積依頼
|
A | HCMS03130 | - | 0.99 " | SEOOW | 3 | 見積依頼
|
A | HCMS10106 | - | 1.25 " | SEOOW | 10 | 見積依頼
|
A | HCMS10303 | - | 1.25 " | - | 10 | 見積依頼
|
ストレートプラグ、ミニクイックメス
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick メス ストレート プラグは、優れたパフォーマンスと長期的な接続を提供します。 これらのメス コネクタは、安全性を確保するために銅導体と Insulgrip コネクタ ボディを備えています。 直角メスコネクタは、ストレートコネクタが接続できない狭いスペースに最適です。 ケーブルは、切断や乱暴な取り扱いから保護するために、PVC / TPE ジャケットで覆われています。 幅広いストレート メス コネクタからお選びいただけます。2 ~ 12 芯のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックセットラッチ
- 高圧洗浄機モーター
- 鋲打銃付属品
- 換気された屋根の縁石
- エアタッピングツール
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 水質検査装置およびメーター
- 給湯器
- データとコミュニケーション
- 止め輪と品揃え
- NIBCO カップリング、ディンプルストップ
- M. K. MORSE バンドソーブレード1/2インチ幅バイメタル
- LOC-LINE ハース旋盤アダプター
- DIXON インラインサイトグラス
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズの組み合わせXNUMXつのギャングオープニングウォールプレート
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、Vitonシール
- LEESON 汎用C面モーター、単相、完全密閉型、C面レスベース
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールバルブ、DIN ソケット、EPDM、メートル法
- WESTWARD ゴム足
- ENERPAC Dシリーズマフラー