ハッベル配線器具-ケレムス ストレートプラグ ナノクイック
形式 | モデル | ジャケットタイプ | 長さ | 指揮者の数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NITS14IDC | - | - | 4 | 見積依頼
|
A | NITS13IDC | - | - | 3 | 見積依頼
|
B | NCTS4102 | PVC | - | 4 | 見積依頼
|
B | NCTS3120 | PVC | 787.402 " | 3 | 見積依頼
|
B | NCTS4105 | PVC | 196.85 " | 4 | 見積依頼
|
B | NCTS3110 | PVC | 393.701 " | 3 | 見積依頼
|
B | NCTS4205 | TPE | 196.85 " | 4 | 見積依頼
|
B | NCTS4209 | TPE | 354.331 " | 4 | 見積依頼
|
B | NCTS4206 | TPE | 236.22 " | 4 | 見積依頼
|
B | NCTS4202 | TPE | - | 4 | 見積依頼
|
ストレートプラグ、ナノクイック
Hubbell Wiring Device-Kellems の Nano-Quick ストレート プラグは、信号および制御アプリケーションのクイック接続/切断用に設計されています。 これらのユニットは、結線を保護し、IP66 の侵入保護を提供するストレイン リリーフ ブッシングと、事実上工具不要の結線を可能にするワイヤ ガイドを備えています。 優れた耐腐食性と耐酷使性を実現する頑丈なニッケルメッキのハードウェアが装備されています。 これらのアングル プラグは PVC および TPE ジャケットのバリエーションが用意されており、華氏 -20 ~ 105 度の範囲の温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PAPR
- 浄水システム
- 照明制御システムセンサー
- 弓のことコーピングソーブレード
- ケーブル引きグリップキット
- ロックシステム
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ストレインリリーフ
- ヒューズ
- ラミネートおよび製本装置
- PEERLESS クローズドデッキプーリーブロック
- BRADLEY ドレンチホース付き洗眼剤
- DAYTON ダクトアクセスドア
- T&S カートリッジアセンブリホット
- MICRO 100 右手からのインデックス可能なボーリングバークーラント
- APOLLO VALVES Powerpressシリーズ89FVHボールバルブ
- ANVIL 細長いポストベース
- SPEARS VALVES CLIC お徳用パイプハンガー
- CAMPBELL アンカーシャックル
- ENERPAC 油圧プーラー