入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐候性ブーツ |
ケーブル入力 | ブートの終了 |
色 | ブラック |
構造 | 成形 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.87 " |
長さ | 1.87 " |
材料 | エラストマー/エラストマー |
取り付け | デバイスにマウント |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
UPC | 783585237220 |
幅(Width) | 1.37 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。