KERN AND SOHN 572 シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | 入力電圧 | 直線性 | 整定時間 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | Units | 計量面直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 573-46 | - | - | 2秒。 | 100mg | 1g | グラム、キロ | - | ¥135,965 | |
A | 573-34 | 100〜230V | +/- 0.03g | 3秒。 | 10mg | 100mg | グラム、キロ | 150 mm | ¥135,965 | |
B | 572-35 | 100から240Vへ | +/- 0.03g | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to | 150 mm | ¥164,301 | |
C | 572-43 | 100から240Vへ | +/- 0.3g | 3秒。 | 100mg | 1g | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to | - | ¥159,919 | |
D | 572-33 | 100から240Vへ | +/- 0.03g | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to | 150 mm | ¥161,015 | |
A | 572-30 | 100から240Vへ | +/- 0.003g | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to | 106 mm | ¥164,301 | |
E | 572-31 | 100から240Vへ | +/- 0.005g | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to | 106 mm | ¥167,587 | |
F | 572-32 | 100から240Vへ | +/- 0.005g | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to | 105 mm | ¥169,777 | |
G | 572-37 | 100から240Vへ | +/- 0.05g | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to | 150 mm | ¥167,587 | |
H | 572-39 | 100から240Vへ | +/- 0.05g | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to | 150 mm | ¥169,777 | |
I | 572-45 | 100から240Vへ | +/- 0.15g | 3秒。 | 50mg | 500mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to | - | ¥164,301 | |
J | 572-49 | 100から240Vへ | +/- 0.3g | 2秒。 | 100mg | 1g | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to | - | ¥161,015 | |
K | 572-55 | 100から240Vへ | +/- 0.25g | 3秒。 | 50mg | 500mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to | - | ¥168,682 | |
L | 572-57 | 100から240Vへ | +/- 0.3g | 3秒。 | 100mg | 1g | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、to | - | ¥166,491 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スエージングマシン
- レーシングおよびレーシングツール
- 電気閉所のファンと送風機
- 金属クラッドホイップ
- ビュレット
- 空気圧ツール
- ドアハードウェア
- ペイントと壁紙ツール
- テンショナーとタイトナー
- パイプねじ切り装置
- TOUGH GUY 布ラグ、50ポンドパッケージ
- PARKER 空気圧レギュレーター、非上昇ノブ
- 3M カートンシールテープ
- WESCO 手動高揚力パレットトラック
- MACROMATIC 48VDC、時間遅延リレー
- KIPP K0154シリーズ、M6ネジサイズスターグリップノブ
- ACROVYN バンパーガード、羊皮紙、アクロヴィン、長さ240インチ
- CH HANSON フラグテープ
- SPEARS VALVES PVC グレー メス アダプタ、ASTM ソケット x FBSP、メートル法
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、1901シリーズ