PARKER空気圧レギュレーター、非上昇ノブ
形式 | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | 1 "NPT | アルミニウム | CFM 400 | 300のプサイ | 125度F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ¥72,394 | |
A | R119-12CG / M2 | 1-1 / 2 "NPT | 亜鉛 | CFM 500 | 300のプサイ | 125度F | 10.34 " | 4.94 " | 4.94 " | ¥86,153 | |
B | 06R318AC | 1 / 2 "NPT | アルミニウム | CFM 75 | 250のプサイ | 175度F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ¥32,172 | |
B | 07R318AC | 1 / 2 "NPT | アルミニウム | CFM 90 | 250のプサイ | 175度F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ¥45,778 | |
A | R119-04CG | 1 / 2 "NPT | アルミニウム | CFM 150 | 300のプサイ | 125度F | 6.76 " | 3.56 " | 3.56 " | ¥47,799 | |
C | 06R118AC | 1 / 4 "NPT | アルミニウム | CFM 53 | 250のプサイ | 175度F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ¥28,222 | |
A | R119-06CG / M2 | 3 / 4 "NPT | アルミニウム | CFM 300 | 300のプサイ | 125度F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ¥71,115 | |
D | 07R418AC | 3 / 4 "NPT | アルミニウム | CFM 90 | 250のプサイ | 175度F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ¥45,738 | |
E | 06R218AC | 3 / 8 "NPT | アルミニウム | CFM 60 | 250のプサイ | 175度F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ¥31,919 |
空気圧レギュレーター、非上昇ノブ
パーカー圧力レギュレーターは、空気圧工具の圧縮空気を調整するために使用され、圧力計と二次吸引に加えて、正確な流量校正と高速応答速度を実現するバランスの取れたポペットを備えています。 一部のモデルには、簡単なパネル取り付け機能を提供する取り外し可能な非上昇ノブと、出口圧力を制御するためのローリングダイアフラムが装備されています。 アルミニウムおよび亜鉛材料のバリエーションで利用可能なこれらのさまざまなフローレギュレータから選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属加工機
- 南京錠ガード
- エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム
- IR温度計付きRHメーター
- 天井に取り付けられたエアコン
- ユーティリティカート
- A / C冷凍
- 自動車外装
- 高圧洗浄機および付属品
- スプレー塗料とプライマー
- FOSTORIA ルビーレッドスリーブ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ジャンボアッパースリーブ
- APPLETON ELECTRIC 92ワットLED照明器具
- BANJO FITTINGS ストレーナーキャップ
- GORLITZ ザーク継手
- SPEARS VALVES CPVC プラグ ゲート バルブ、フランジ付きエンド、FKM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LEDライト
- UNGER ワッシャーストリップ
- HUMBOLDT 圧力トランスデューサ
- BROWNING XH300ベルト用分割テーパーブッシュ付きストックギアベルトプーリー