入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレギュレーター |
調整ノブ | 非上昇 |
調節範囲 | 0から125へのpsi |
ボディ材質 | アルミニウム |
ゲージポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 53 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
全体の高さ | 6.08 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.740 " |
全幅 | 2.84 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06R218AC | 3 / 8 "NPT | アルミニウム | CFM 60 | 250のプサイ | 175度F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ¥31,919 | ||
06R318AC | 1 / 2 "NPT | アルミニウム | CFM 75 | 250のプサイ | 175度F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | ¥32,172 | ||
07R318AC | 1 / 2 "NPT | アルミニウム | CFM 90 | 250のプサイ | 175度F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ¥45,778 | ||
07R418AC | 3 / 4 "NPT | アルミニウム | CFM 90 | 250のプサイ | 175度F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | ¥45,738 | ||
R119-04CG | 1 / 2 "NPT | アルミニウム | CFM 150 | 300のプサイ | 125度F | 6.76 " | 3.56 " | 3.56 " | ¥47,799 | ||
R119-06CG / M2 | 3 / 4 "NPT | アルミニウム | CFM 300 | 300のプサイ | 125度F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ¥71,115 | ||
R119-08CG / M2 | 1 "NPT | アルミニウム | CFM 400 | 300のプサイ | 125度F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | ¥72,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。