PARKER F5OGシリーズ パイプアダプター ストレート形
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-3 / 4 F5OG-SS | 1.5 " | 4800のプサイ | 4800のプサイ | 1.5 " | 1-5/16-12 x 3/4" | ¥51,478 | |
A | 12-1 / 2 F5OG-SS | 1.25 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 1.25 " | 1-1/16-12 x 1/2" | ¥44,712 | |
A | 12-3 / 8 F5OG-SS | 1.25 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 1.25 " | 3/4-16 x 1/2" | ¥19,788 | |
A | 8-1 / 2 F5OG-SS | 1.125 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 1.125 " | 7/8-14 x 1/2" | ¥38,063 | |
A | 10-1 / 2 F5OG-SS | 1.125 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 1.125 " | 1-1/16-12 x 3/8" | ¥34,267 | |
A | 12-3 / 4 F5OG-SS | 1.375 " | 4800のプサイ | 4800のプサイ | 1.375 " | 1-1/16-12 x 3/4" | ¥46,860 | |
A | 16-1 F5OG-SS | 1.625 " | 3600のプサイ | 3600のプサイ | 1.625 " | 1-5/16-12 x 1" | ¥61,217 | |
A | 20-1 F5OG-SS | 1.875 " | 3600のプサイ | 3600のプサイ | 1.875 " | 1-5/8-12 x 1" | ¥65,645 | |
A | 20-1 1/4 F5OG-SS | 2" | 3000のプサイ | 3000のプサイ | 2" | 1-7/8-12 x 1" | ¥84,243 | |
A | 24-1 1/2 F5OG-SS | 2.125 " | 2400のプサイ | 2400のプサイ | 2.125 " | 1-7/8-12 x 1-1/2" | ¥103,889 | |
A | 24-1 1/4 F5OG-SS | 2.125 " | 2500のプサイ | 2500のプサイ | 2.125 " | 1-7/8-12 x 1-1/4" | ¥81,529 | |
A | 32-2 F5OG-SS | 2.125 " | 2400のプサイ | 2400のプサイ | 2.125 " | 2-1/2-12 x 2" | ¥153,412 | |
A | 24-1 F5OG-SS | 2.125 " | 3600のプサイ | 3600のプサイ | 2.125 " | 1-5/8-12 x 1-1/4" | ¥102,478 | |
A | 4-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 3 / 4 " | 7/16-20 x 1/4" | ¥29,820 | |
A | 6-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 3 / 4 " | 9/16-18 x 1/4" | ¥19,499 | |
A | 6-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 7 / 8 " | 3/4-16 x 1/4" | ¥25,859 | |
A | 8-1 / 4 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 7 / 8 " | 9/16-18 x 3/8" | ¥25,531 | |
A | 8-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 7 / 8 " | 3/4-16 x 3/8" | ¥19,949 | |
A | 4-1 / 8 F5OG-SS | 9 / 16 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 9 / 16 " | 7/16-20 x 1/8" | ¥21,239 |
F5OGシリーズ パイプアダプタ ストレート形
Parker F5OG シリーズ パイプ アダプタは、パイプ/チューブの接続、流体の流れの調整、または不規則な形状のパイプ継手に適合するように設計されています。 これらのユニットはステンレス鋼製で優れた耐食性を備え、最大 6000 PSI の圧力に耐えることができます。 ワッシャーの損傷を排除し、アセンブリを実質的に漏れ防止にするために、より長いロックナットを使用して設計されています。 建設、高所作業車、マテリアルハンドリング、輸送などの用途に最適です。 これらのポート アダプタは、0.562 ~ 2.125 インチの範囲の外径(OD)からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コロニーカウンター
- ウォーターハンマーアレスタ
- ブロックと滑車
- カラーベアリング
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- 仕上げツール
- ホッパーとキューブトラック
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- アクセスバリアと群集管理
- 乾式壁および左官ツール
- VAL-MATIC プラグ弁
- WESCO 標準のデラックスパレットトラック
- LUCKY LINE PRODUCTS スプリットリング
- KIPP K0006シリーズ、10-32ネジサイズ調整可能なカムレバー
- APPLETON ELECTRIC 35ワットLED照明器具
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、350ワット
- FERVI 旋盤
- WRIGHT TOOL フラクショナル ソケット、ハンドル、アタッチメント
- VESTIL AY シリーズアルミニウム格子付きアルミニウムヤードスロープ