VESTIL AY シリーズアルミニウム格子付きアルミニウムヤードスロープ
Vestil AY シリーズ アルミニウム製ヤード スロープは、さまざまな産業環境でトラックやコンテナから重量貨物を効率的に積み下ろしするために使用されます。 軽量でありながら耐久性に優れた構造なので、一時的な積み込みドックや移動式の積み込みドックに最適です。 安全で丈夫な橋を提供します... 地面とトラックの荷台の間で、商品、設備、車両の移動が容易になります。 アルミニウム格子を備えたこれらのスロープは、倉庫、流通センター、製造施設、建設現場で使用され、マテリアルハンドリングや物流業務を強化します。続きを见る
形式 | モデル | 容量 | 深さ | 縁石間の距離 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AY-167230 | 16000ポンド。 | 360 " | 66 " | 30のフィート | 74 " | ¥3,864,155 | |
B | AY-168430 | 16000ポンド。 | 360 " | 78 " | 30のフィート | 86 " | ¥4,210,028 | |
C | AY-168436-L | 16000ポンド。 | 432 " | 78 " | 36のフィート | 86 " | ¥5,084,666 | |
D | AY-169336-L | 16000ポンド。 | 432 " | 87 " | 36のフィート | 95 " | ¥6,736,151 | |
E | AY-169330 | 16000ポンド。 | 360 " | 87 " | 30のフィート | 95 " | ¥4,720,717 | |
F | AY-167236-L | 16000ポンド。 | 432 " | 66 " | 36のフィート | 74 " | ¥4,639,575 | |
G | AY-207236-L | 20000ポンド。 | 432 " | 66 " | 36のフィート | 74 " | ¥4,856,810 | |
H | AY-209330 | 20000ポンド。 | 360 " | 87 " | 30のフィート | 95 " | ¥5,682,540 | |
I | AY-207230 | 20000ポンド。 | 360 " | 66 " | 30のフィート | 74 " | ¥4,162,728 | |
J | AY-208436-L | 20000ポンド。 | 432 " | 78 " | 36のフィート | 86 " | ¥5,519,807 | |
K | AY-209336-L | 20000ポンド。 | 432 " | 87 " | 36のフィート | 95 " | ¥6,815,420 | |
L | AY-208430 | 20000ポンド。 | 360 " | 78 " | 30のフィート | 86 " | ¥4,721,648 | |
M | AY-259330 | 25000ポンド。 | 360 " | 87 " | 30のフィート | 95 " | ¥6,046,501 | |
N | AY-259336-L | 25000ポンド。 | 432 " | 87 " | 36のフィート | 95 " | ¥7,254,496 | |
O | AY-258436-L | 25000ポンド。 | 432 " | 78 " | 36のフィート | 86 " | ¥5,653,553 | |
P | AY-258430 | 25000ポンド。 | 360 " | 78 " | 30のフィート | 86 " | ¥4,892,025 | |
Q | AY-257236-L | 25000ポンド。 | 432 " | 66 " | 36のフィート | 74 " | ¥5,000,064 | |
R | AY-257230 | 25000ポンド。 | 360 " | 66 " | 30のフィート | 74 " | ¥4,417,956 | |
S | AY-307230 | 30000ポンド。 | 360 " | 66 " | 30のフィート | 74 " | ¥4,817,379 | |
T | AY-308430 | 30000ポンド。 | 360 " | 78 " | 30のフィート | 86 " | ¥5,542,506 | |
U | AY-307236-L | 30000ポンド。 | 432 " | 66 " | 36のフィート | 74 " | ¥5,670,714 | |
V | AY-308436-L | 30000ポンド。 | 432 " | 78 " | 36のフィート | 86 " | ¥6,480,687 |
動作メカニズム
- これらは簡単な油圧機構を通じて動作します。
- まず、ユーザーは地面とトラックまたは荷積みドックの間の希望の場所にスロープを配置します。
- 次に、ハンドポンプの油圧リフト システムが作動し、ユーザーがスロープを適切な高さまで上げ下げできるようになります。
- この調整により、地面と荷台の間のスムーズで水平な移行が保証され、異なるドックの高さに対応できます。
- アルミニウム製のサイド縁石とスチール製格子が連携して、積み降ろし作業中の安全性と安定性を提供し、流出を防ぎ、作業者の牽引力を高めます。
特徴
- これらのスロープには、積み降ろし作業中のフォークトラックの脱落事故を防止するためのアルミニウム製のサイド縁石が付いています。
- オーバーラップスタイルのリップと安全チェーンが装備されており、スロープをトレーラーに確実に取り付けて安全性と安定性を高めます。
- これらのスロープにはスチール製の格子が付いており、雪、氷、雨が通過できるため、滑りの危険が最小限に抑えられ、作業者の牽引力が向上します。
- 便利なハンドポンプ油圧リフト システムを使用して設計されており、さまざまな積載シナリオに多用途性と適応性を提供します。
よくある質問
これらのアルミニウム製ヤードスロープを使用する際に考慮すべき安全上の注意事項は何ですか?
- オペレーターがランプの操作と安全プロトコルについて適切に訓練されていることを確認します。
- 過負荷を防ぐために、メーカーが指定した耐荷重制限に従ってください。
- 常に安全チェーンとオーバーラップ スタイルのリップを使用して、スロープをトレーラーまたはドックに固定してください。
- 使用前にスロープの下の地面の安定性と水平度を確認してください。
- 悪天候の場合は濡れた路面は滑りやすいので注意してください。
- 使用前に損傷や磨耗の兆候がないか徹底的に検査してください。
- 装置をスロープに乗り降り購入に進むきは、突然の動きを避けてください。
- スロープエリアの周囲では、歩行者と設備のために障害のない通路を維持してください。
- 積み下ろし中は、オペレーターと地上職員の間で明確なコミュニケーションを確立してください。
- 事故や機器の故障に対する緊急手順を作成し、伝達します。
- 視認性を向上させるために、暗い場所でも適切な照明を提供します。
アルミニウム製の格子を備えたこれらのアルミニウム製ヤードスロープをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 定期的に点検を行って、損傷がないか確認し、緩んだ留め具を締めてください。
- 油圧システムを含む可動部品に注油してください。
- 定期的に破片や汚れを取り除き、スロープとグレーチングを清潔に保ちます。
- 油圧システムに漏れがないか検査し、作動油レベルを維持します。
- 安全機能の状態を確認し、損傷したコンポーネントを速やかに交換してください。
- アルミニウム製格子の腐食を調べ、しっかりと取り付けられていることを確認します。
- 溶接部と構造の完全性をチェックして、応力や損傷の兆候がないか確認します。
- 欠けたり磨耗した塗装をタッチアップして錆を防ぎ、保護コーティングを検討してください。
- ランプを使用しないときは、風雨から保護するため、乾燥した保護された場所に保管してください。
- 定期的に専門家にスロープの構造上および安全上の問題を検査してもらいます。
これらの Vestil アルミニウム製ヤード スロープを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、耐荷重、スロープの長さ、幅、高さ調整範囲、安全機能、可動性、屋内/屋外での使用、接地面、使用頻度が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドレンパンとドリップパン
- ベンチグラインダー
- 水処理薬品および分析キット
- ケーブル引きグリップキット
- ボルテックスクーラー
- ラバー
- 研磨バンドとロール
- シャベルタンパーと掘削ツール
- フックリフティングアクセサリーの下
- ブリアブルガス
- ROLL PRODUCTS ラベル、リト
- QORPAK ガラスプレクリーンパッカーボトル
- BURNDY ケーブルカッター、優れた強度のスチールブレード付き
- DAYTON 自動モーターベース、NEMAフレーム
- ACORN ENGINEERING バックアウトレットプッシュボタンアセンブリ
- DAYTON ベルトドライブルーフベンチレーター、深さ60インチ
- VULCAN HART トップパネル、ステンレス鋼
- NOTRAX Master Trax Lite 屋内用マット
- SPEARS VALVES PVC 125PSIPIP加工フィッティング30度エルボ、ソケットxソケット