VESTIL AY-307230 ヤードスロープ、30000 ポンド。 容量、幅74インチ x 長さ360インチ、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルヤードランプ |
容量 | 30000ポンド。 |
色 | ブラック、シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 4" |
デッキタイプ | アルミ棒格子 |
深さ | 360 " |
縁石間の距離 | 66 " |
高さ | 45 " |
高さ調整方法 | ハンドクランク |
油圧リフト力 | ハンドポンプ |
長さ | 360 " |
高さを下げた | 45 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 62 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ay-307230.pdf |
上げられた高さ | 62 " |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | アルミニウム |
安全チェーン | 有り |
タイヤサイズ | 18 " |
タイヤの厚さ | 5" |
トウバー | 有り |
使用可能なリップサポートエッジ | 13.5 " |
使用可能な幅 | 66 " |
ホイール径 | 18 " |
ホイール素材 | ゴムのカビ |
ホイールの幅 | 5" |
幅(Width) | 74 " |
船の重量(kg) | 1252.35 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 914.4 |
船幅(cm) | 187.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 縁石間の距離 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY-167230 | 16000ポンド。 | 360 " | 66 " | 30のフィート | 74 " | ¥3,864,155 | 見積依頼
| |
AY-167236-L | 16000ポンド。 | 432 " | 66 " | 36のフィート | 74 " | ¥4,639,575 | 見積依頼
| |
AY-168430 | 16000ポンド。 | 360 " | 78 " | 30のフィート | 86 " | ¥4,210,028 | 見積依頼
| |
AY-168436-L | 16000ポンド。 | 432 " | 78 " | 36のフィート | 86 " | ¥5,084,666 | 見積依頼
| |
AY-169330 | 16000ポンド。 | 360 " | 87 " | 30のフィート | 95 " | ¥4,720,717 | 見積依頼
| |
AY-169336-L | 16000ポンド。 | 432 " | 87 " | 36のフィート | 95 " | ¥6,736,151 | 見積依頼
| |
AY-207230 | 20000ポンド。 | 360 " | 66 " | 30のフィート | 74 " | ¥4,162,728 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。