APPROVED VENDOR 4LGP5パイプ3/4インチ316ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 1" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.67 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 2.67 |
HSコード | 7304416015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGP1 | ねじ切りなし | 1 / 4 " | 10ft。 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥19,120 | 見積依頼
| |
4LGP2 | ねじ切りなし | 1 / 4 " | 10ft。 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥28,977 | 見積依頼
| |
4LGP3 | ねじ切りなし | 1 / 2 " | 10ft。 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ¥34,040 | 見積依頼
| |
4LGP4 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥49,648 | 見積依頼
| |
4LGP8 | ねじ切りなし | 1.5 " | 10ft。 | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | ¥143,123 | 見積依頼
| |
4WKC9 | 両端にねじ切り | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥3,946 | ||
4週目1日 | 両端にねじ切り | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。