DAYTON 自動モーターベース、NEMA フレーム
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6年3月 | 1.375 " | 9.5 " | 6.12 " | ¥46,824 | |
A | 6年4月 | 1.875 " | 11 11 / 16 " | 8.5 " | ¥79,717 | |
A | 6年6月 | 2 9 / 16 " | 16.38 " | 11.75 " | ¥180,380 | |
A | 6年5月 | 2.125 " | 14 1 / 16 " | 9.62 " | ¥133,588 | |
A | 6年7月 | 3.125 " | 19.5 " | 15.5 " | ¥254,555 | |
A | 6年8月 | 3.187 " | 22.125 " | 17 " | ¥299,153 | |
B | 6年9月 | 4 1 / 16 " | 29.25 " | 18.12 " | ¥789,956 | |
B | 6YTT0 | 4 1 / 16 " | 32 " | 20 " | ¥1,139,652 | |
B | 6YTT2 | 4.25 " | 37.5 " | 24.88 " | ¥1,477,648 | |
B | 6YTT1 | 4.125 " | 34.5 " | 22.25 " | ¥1,156,748 | |
B | 6YTT3 | 4.187 " | 37.5 " | 27.88 " | ¥1,829,971 |
自動モーターベース、NEMAフレーム
Dayton 自動モーターベースは、使用中にモーターのベルトの張力を自動的に調整するように設計されています。 ファン、ブロワー、ポンプ、コンプレッサーの用途に適しています。 これらのモーターベースには、応力を軽減し、ベルトとベアリングの寿命を延ばす 2 つの調整ボルトが付いています。 直線的な調整が可能で、モーターに対応する NEMA 56 フレーム構造を備えています。 9.5、11-11/16、14-1/6、16.375、19.5、22.125、29.25、32、34.5、37.5 インチの長さの幅広い調整可能なモーター ベースからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレートアンダーライナーベースとドーム
- エアガンノズル
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- 冷媒回収シリンダー
- 研磨星
- 表面保護と防塵バリア
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 非電気的特性のテスト
- モバイルビンカートとワークステーション
- インデックス可能なインサート
- LITHONIA LIGHTING 占有センサー
- MASTER APPLIANCE ヒートブロワー
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z496シリーズ超大容量フロアスタンディング遠心分離機
- BUSSMANN 327-40シリーズ特殊ヒューズ
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズの刻印とパッド印刷のウォールプレート
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、C フェース、フットマウント
- TOUGH GUY ハンドル
- HUMBOLDT オーガーハンドル
- WEG CSWシリーズの空のエンクロージャ