入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプアダプター |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | SAE-ORB×FNPT |
六角サイズ | 2.125 " |
マックス。 圧力 | 3600のプサイ |
最大蒸気圧 | 3600のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 2.125 " |
パイプサイズ | 1-5/8-12 x 1-1/4" |
温度。 範囲 | 30度から250度F |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 7307290000 |
モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 / 8 F5OG-SS | 9 / 16 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 9 / 16 " | 7/16-20 x 1/8" | ¥21,239 | |
4-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 3 / 4 " | 7/16-20 x 1/4" | ¥29,820 | |
6-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 3 / 4 " | 9/16-18 x 1/4" | ¥19,499 | |
6-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 7 / 8 " | 3/4-16 x 1/4" | ¥25,859 | |
8-1 / 4 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 7 / 8 " | 9/16-18 x 3/8" | ¥25,531 | |
8-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 7 / 8 " | 3/4-16 x 3/8" | ¥19,949 | |
8-1 / 2 F5OG-SS | 1.125 " | 6000のプサイ | 6000のプサイ | 1.125 " | 7/8-14 x 1/2" | ¥38,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。