入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮ブレイクアウトブーツ |
色 | ブラック |
高さ | 1.9 " |
長さ | 4.2 " |
材料 | 半硬質難燃性ポリオレフィン |
アウトレットの数 | 2 |
UPC | 00051138466541 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDBB-425-1-250 | 2.65 " | 5" | 4 | ¥13,283 | ||
HDBB-345-1-250 | 4.9 " | 10 " | 3 | ¥31,286 | ||
HDBB-335-1-250 | 2.4 " | 5.1 " | 3 | ¥11,634 | ||
HDBB-430-1-250 | 5.25 " | 9" | 4 | ¥27,268 | ||
HDBB-321-1-250 | 1.5 " | 4" | 3 | ¥8,925 | ||
HDBB-210-1-250 | 1.2 " | 3.5 " | 2 | ¥7,290 | ||
HDBB-310-1-250 | 0.9 " | 2.7 " | 3 | ¥7,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。