入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐候性ブーツ |
色 | ブラック |
高さ | 2.09 " |
長さ | 4.09 " |
材料 | 重いハンドグリップリブは、滑り止めグリップ領域、ステップコードエントリデザインを強化し、接続されていないときにデバイスの前面を密閉するためにコネクタブートを滑ります |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
UPC | 999569460977 |
幅(Width) | 2.09 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | 最大動作温度。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL6017 | 1.84 " | 2.6 " | 重いハンドグリップリブは、滑り止めグリップ領域、ステップコードエントリデザインを強化し、接続されていないときにデバイスの前面を密閉するためにコネクタブートを滑ります | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ | 1.84 " | ¥4,099 | ||
HBL6023 | - | ショート | エラストマー/エラストマー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | - | ¥5,106 | ||
HBL6024 | - | - | エラストマー/エラストマー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | - | ¥5,276 | ||
HBL6031 | - | ショート | エラストマー/エラストマー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | - | ¥5,231 | ||
HBL6032 | - | - | エラストマー/エラストマー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | - | ¥7,163 | ||
HBL6036 | - | - | エラストマー/エラストマー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | - | ¥7,626 | ||
HBL6035 | - | ショート | エラストマー/エラストマー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | - | ¥7,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。