ABANAKI オイルスキマー 表面の浮遊油を除去することで、クーラントの寿命を延ばし、クーラントサンプからの臭いを軽減します。 チューブ オイル スキマーはサンプまたはカットアウトの側面に取り付けられ、上部へのアクセスがほとんどまたはまったくないマシニング センターのクーラントから混入油を除去するのに役立ちます。
表面の浮遊油を除去することで、クーラントの寿命を延ばし、クーラントサンプからの臭いを軽減します。 チューブ オイル スキマーはサンプまたはカットアウトの側面に取り付けられ、上部へのアクセスがほとんどまたはまったくないマシニング センターのクーラントから混入油を除去するのに役立ちます。
オイルスキマーは、HVACシステム、食品加工産業、廃水処理プラントで使用するために、流出したオイル、クーラント、サンプから使用済みオイルを回収します。 Raptor Supplies オイルを提供します...続きを読む
ディスクスキマー
オイルスキマー
アバナキ オイルスキマーは、廃水処理施設、食品加工作業、製鉄所の液面から浮遊油を除去するために使用されます。 これらのユニットは、ほぼすべてのタンクやピットに適合する独自のワイピング システムと、過熱状態を防ぐための安全遮断スイッチを備えたコンパクトな設計を特徴としています。 また、スプレーヘッドやフィルターの詰まりを防ぎ、スキムオイルを潤滑剤や燃料としてリサイクルして再利用できます。 炭素鋼、ポリマー、スチール構造のさまざまなオイルスキマーからお選びいただけます。油除去率は 1 gph ~ 200 gph の範囲です。 Raptor Supplies、Abanakiの正規販売代理店です。
アバナキ オイルスキマーは、廃水処理施設、食品加工作業、製鉄所の液面から浮遊油を除去するために使用されます。 これらのユニットは、ほぼすべてのタンクやピットに適合する独自のワイピング システムと、過熱状態を防ぐための安全遮断スイッチを備えたコンパクトな設計を特徴としています。 また、スプレーヘッドやフィルターの詰まりを防ぎ、スキムオイルを潤滑剤や燃料としてリサイクルして再利用できます。 炭素鋼、ポリマー、スチール構造のさまざまなオイルスキマーからお選びいただけます。油除去率は 1 gph ~ 200 gph の範囲です。 Raptor Supplies、Abanakiの正規販売代理店です。
形式 | モデル | タイプ | 構造 | 長さ | 電圧 | マックス。 温度 | 取り付け | リーチ | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OC300EOC300 | ¥178,055 | |||||||||
B | OC300POC300 | ¥359,246 | |||||||||
C | SMDC-12 | ¥113,789 | |||||||||
C | SMDC-18 | ¥117,523 | |||||||||
C | SMDC-08 | ¥109,254 | |||||||||
C | SMDC-24 | ¥121,275 | |||||||||
D | ST2CR-60 | ¥524,101 | |||||||||
D | ST2CR-30 | ¥515,858 | |||||||||
E | SVIPER01 | ¥1,469,329 |
ベルト
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BMMP-0012 | ¥27,752 | ||
B | BMLM-08 | ¥28,974 | ||
B | BMME24 | ¥19,898 | ||
A | BMMP-0018 | ¥27,170 | ||
B | BMME-12 | ¥19,898 | ||
B | BMME-0018 | ¥19,590 | ||
A | BT2P-0030 | ¥97,212 | ||
B | BMME-0006 | ¥19,979 | ||
B | BMME-0012 | ¥19,898 | ||
C | BMMS-0008 | ¥19,046 | ||
B | BMME-06 | ¥19,898 | ||
D | BMM1SP0024 | ¥36,692 | ||
A | BMMP-0024 | ¥27,314 | ||
C | BMMS-006 | ¥19,046 | ||
E | BT2S-0084 | ¥85,359 | ||
A | BMMP-12 | ¥27,854 | ||
C | BT2S-0036 | ¥54,138 | ||
B | BMLB18 | ¥29,246 |
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PDISC12HT | ¥36,730 | ||
A | PDISC12LTSL | ¥36,951 |
滑車
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PMM100STAB-24 | ¥31,260 | |
A | UMM50STAB-08 | ¥22,089 | |
A | PMMS1-06B | ¥30,644 |
ブレーズ
スキマーディスク12インチ7Rpm 110vac
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SMD12 | AC8WTN | ¥59,627 |
ホースとクランプのアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PMMH0SEC | CN7WWJ | ¥12,766 |
ポリベルトアクスル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Vボルト04 | CN7WWK | ¥11,651 |
ポンプフロート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
OC300E | CN7WXQ | ¥54,353 |
ヘッドプーリーアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PMM100HP | CN7WXT | ¥35,253 |
空気圧ポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
OC300P | CN7WYC | ¥235,543 |
コニカルスプリング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSPRING02 | CN7WYD | ¥1,738 |
オイルコンセントレーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ODM50 | CV4NKW | ¥24,337 |
取り付けブラケット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
OMMST100 | CN7WXX | ¥36,320 |
チューブオイルスキマーチューブタスティック(tm)
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
スチューブ1 | AB2JXZ | ¥122,259 |
スキマーディスク12インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SCD12 | AC8JQN | ¥55,118 |
特徴
- アバナキオイルスキマーは、さまざまな技術を使用して水面から油を回収します。
- ベルト式オイルスキマーは、水中を通過する連続ベルトを使用して油を回収します。
- ディスク型アバナキオイルスキマーは、回転ディスクを使用してオイルを回収します。 ディスクはユニットのシャフトに取り付けられており、水中に浸されています。 回転購入に進むディスクの表面にオイルが付着します。
- チューブスキマーは、親油性材料(油を引き付ける)でコーティングされたチューブを使用します。 チューブが水の中を通過購入に進む、チューブの表面に油が集まります。
動作メカニズム
- Abanaki オイルスキマーは接地されたコンセントから電力が供給され、モーターが始動してベルト / ディスク / チューブが回転します。
- オイルはベルト、チューブ、またはディスクに引き寄せられ、付着します。
- オイルは、ユニット内のワイパーまたはローラーによってベルト、チューブ、またはディスクから除去され、スキムオイルを収集するためのホースまたはトラフを通じて排出されます。
- オイルスキマーを作動させる前に、ゴミ、破片、その他の汚染物質を除去する必要があります。
- 油の除去率は、使用する油とスキミング材の性質によって異なります。 これらのスキマーの効率は、界面活性剤の存在や液体の乱流により低下する可能性があります。
よくある質問
Abanaki オイルスキマーで除去できる油の種類は何ですか?
オイルスキマーは、石油系油、動物性脂肪、植物性油の除去に効果的です。 一部のオイルスキマーは特定の種類のオイルの除去により効果的である場合があるため、ユーザーは用途に適したスキマーを選択する必要があります。
オイルスキマーは水域の底から油を除去できますか?
いいえ、オイルスキマーで除去できるのは水面の浮遊油のみです。 水底に沈んだ油は取り除くことができません。
これらの Abanaki オイルスキマーをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
Abanaki スキマーは通常、メンテナンスの必要性はほとんどありませんが、ユーザーはメンテナンスと手入れについて提供されている指示に従う必要があります。 手順には、スキマーの定期的な清掃、摩耗した部品の交換、漏れのチェックが含まれます。
オイルスキマーを選択する前に考慮すべき要素は何ですか?
- 除去する油の種類
- 掃除するエリアのサイズ
- 電力の可用性
- ベルト/チューブ/ディスクの速度
詳細はこちら
- 浴槽/蛇口
- こぼれ防止用品
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 配管ホース
- フライス工具
- 溶接機ジェネレーター
- レーシングおよびレーシングツール
- 保護具ケースアクセサリー
- シリンダースタンド
- 天井タイル
- GRAYMILLS パーツウォッシャー、ドラムマウント
- NEWSTRIPE 中型商用コンパクター
- PARKER 90度スイベルオスエルボー
- AUTOQUIP シングルアームシザーリフトテーブル
- APOLLO VALVES 61-700シリーズミニチェックバルブ
- SPEARS VALVES PVCアングルパターンニードルバルブ
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、FKM
- DAZOR LEDサークラインペデスタルフロアスタンド拡大鏡、43インチ
- BROWNING YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 12ピッチ
- APRILAIRE ダクト式除湿機