アイテム価格 | チューブオイルスキマー |
構造 | プラスチック |
Hz | 60 Hz |
マックス。 温度 | 140 F |
取り付け | サイドまたはカットアウト |
リーチ | 4〜12インチ |
タイマー | いいえ |
タイプ | チューブタスティック(TM) |
UPC | 994138070366 |
電圧 | 110 VAC |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8421290015 |
原産国 | US |
A.
A.
A.華氏140度。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。