ANSELL 11-421 Hyflex 耐摩耗性軽量手袋
11-421 Hyflex 耐摩耗性軽量手袋
Ansell Hyflex 11-421 耐摩耗性軽量手袋は、粗い素材や研磨性のある素材の取り扱いに最適で、機械の操作、建設、一般的なメンテナンス作業に使用されます。 擦り傷や軽度の切り傷からさらに保護購入に進むともに、繊細な作業や複雑な作業に必要な器用さと柔軟性を確保します。 これらの手袋は、摩耗からの保護が重要な産業および製造現場に適しています。
特徴
- これらの手袋は水性ポリウレタンコーティングが施されているため、防水性と耐久性に優れ、環境への影響を軽減します。
- DMF (ジメチルホルムアミド) およびシリコンを含まないため、より安全に使用でき、化学的危険性が懸念されるスプレー塗装などの用途に特に適しています。
- これらの手袋には細かく伸縮性のあるステッチが施されており、長時間着用しても快適なフィット感を提供し、最適な器用さを保証します。
- 最大 40 ℃ の温度での洗濯に耐えられるため、長期間使用してもお手入れとメンテナンスが簡単です。
- これらの手袋は手のひらをコーティングした仕上げが施されており、しっかりとしたグリップとさらなる保護を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨カットオフおよびチョップホイール
- 眼鏡殺菌キャビネット
- ヤード消火栓
- ユニバーサルカップリング
- ストラップツールキット
- 溶接用品
- 自動車インテリア
- バイブレーター
- ターニングツール
- パイプねじ切り装置
- OMRON STI 磁気作動式安全インターロックスイッチ、1NO / 1NC
- TEST-TITE ツイストNシールツール
- PALMGREN CNCスラントベッド
- WATTS 女性の茎
- MORSE DRUM Morspeed 1000 シリーズ フォークリフト ドラム ハンドラー アタッチメント
- EATON VCP-Wシリーズ南京錠対応押しボタンカバー
- WERA TOOLS トルクスキー
- GRAINGER サンディングベルト
- ANSELL 02-100 アルファテック高耐薬品手袋
- BROWNING VER 200 シリーズ標準デューティ円筒外径インサートベアリング