入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | はい |
ANSI摩耗サイクル | 4813 |
ANSIカットグラム | 1523 |
ANSIパンクチャーニュートン | 56.5 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 6 |
ANSI / ISEAカットレベル | 1 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 4 |
コーティング範囲 | 手のひらと指 |
塗装仕上げ | スムーズ |
コーティング材料 | ポリウレタン |
色 | 黒、グレー |
カフ | ニット手首 |
カット | ガン |
指の素材 | ナイロン/ポリウレタン/ニトリル |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 13 |
ナックルパディング素材 | なし |
長さ | 12 " |
ライナー材料 | ナイロン |
手のひら素材 | ポリウレタン |
パンク耐性 | はい |
サイズ | 9 |
推奨使用環境 | ドライ、軽油、オイリー |
親指のスタイル | フル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 12.7 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。