ABANAKI SLB-08スキマーベルト8インチ
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
アイテム価格 | オイルスキマー |
Hz | 60 Hz |
長さ | 8" |
マックス。 温度 | 140 F |
リーチ | 8" |
RPM | 12 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 3.27 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8421290015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。