ABANAKI SMMS1-18スキマーオイル1Gph
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
アイテム価格 | ステンレスベルトオイルスキマー |
構造 | 軽量でポータブルなユニットは腐食性化学薬品に耐えるステンレススチール製です |
マックス。 温度 | 212 F |
リーチ | 18 " |
サイズ | 18 mm |
UPC | 685248645338 |
船の重量(kg) | 5.23 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8421290015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。