入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 200A |
フレーム型 | FD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 10.49 |
船の長さ(cm) | 8.59 |
船幅(cm) | 10.49 |
A.このサーキットブレーカは、パネルやパネルボードにしっかりと取り付けることができます。
A.このサーキットブレーカには、配線を取り付けるためのネジ留め式端子があります。 ネジ留め式端子を締めることで配線を固定できます。
A.この回路ブレーカーの定格は600VAC/250VDCです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。