入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルスキマー |
構造 | 鋼 |
Hz | 60 Hz |
長さ | 8" |
マックス。 温度 | 140度 |
取り付け | フラットベース |
リーチ | 8" |
RPM | 19 |
サイズ | 1" |
タイプ | ベルト |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8421290015 |
プロダクト | モデル | タイプ | 構造 | 長さ | 電圧 | マックス。 温度 | 取り付け | リーチ | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIPER01 | チューブタイプ | 炭素鋼 | - | 110 | 160 F | 表面 | - | 57 | ¥1,469,329 | ||
ST2CR-30 | トートイット(R) | ポリマーの分析 | 30 " | 115 | 212 F | フラットベース | 24 " | - | ¥515,858 | ||
ST2CR-60 | トートイット(R) | ポリマーの分析 | 60 " | 115 | 212 F | フラットベース | 54 " | - | ¥524,101 | ||
SMDC-12 | ベルト | 鋼 | 12 " | 110 | 140度 | フラットベース | 12 " | 19 | ¥113,789 | ||
SMDC-18 | ベルト | 鋼 | 18 " | 110 | 140度 | フラットベース | 18 " | 19 | ¥117,523 | ||
SMDC-24 | ベルト | 鋼 | 24 " | 110 | 140度 | フラットベース | 24 " | 19 | ¥121,275 | ||
OC300EOC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥178,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。