MERSEN FERRAZ GFN シリーズ ミゼットヒューズ、タイムディレイ
形式 | モデル | AC電圧定格 | アンプ | 定格電流 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFN30 | 32V | - | 30A | - | ¥2,525 | |
B | GFN25 | 32V | - | 25A | - | ¥2,740 | |
C | GFN20 | 32V | - | 20A | - | - | 見積依頼
|
D | GFN15 | 125V | 15A | 15A | 125V | ¥2,740 | |
E | GFN3-2 / 10 | 250V | - | 3.2A | - | - | 見積依頼
|
F | GFN10 | 250V | 10A | 10A | 125V | - | 見積依頼
|
G | GFN5 | 250V | 5A | 5A | 250V | - | 見積依頼
|
H | GFN1 / 2 | 250V | - | 0.5A | - | ¥2,740 | |
I | GFN1-1 / 2 | 250V | - | 1.5A | - | - | 見積依頼
|
J | GFN1 / 10 | 250V | - | 0.1A | - | ¥2,740 | |
K | GFN3 | 250V | 3A | 3A | 250V | ¥2,525 | |
L | GFN1 / 4 | 250V | - | 0.25A | - | ¥2,740 | |
M | GFN12 | 250V | - | 0.5A | - | ¥2,740 | 見積依頼
|
N | GFN8 / 10 | 250V | 0.8A | 0.8A | 250V | - | 見積依頼
|
O | GFN2 | 250V | - | 2A | - | ¥2,740 | |
P | GFN2 / 10 | 250V | - | 0.2A | - | ¥2,740 | |
Q | GFN4-1 / 2 | 250V | - | 4.5A | - | - | 見積依頼
|
R | GFN6 / 10 | 250V | - | 0.6A | - | - | 見積依頼
|
S | GFN3-1 / 2 | 250V | - | 3.5A | - | ¥2,740 | |
T | GFN3 / 10 | 250V | - | 0.3A | - | - | 見積依頼
|
U | GFN1-4 / 10 | 250V | - | 1.4A | - | - | 見積依頼
|
V | GFN2-1 / 4 | 250V | - | 2.25A | - | ¥2,740 | |
W | GFN2-1 / 2 | 250V | - | 2.5A | - | - | 見積依頼
|
X | GFN1-8 / 10 | 250V | - | 1.8A | - | ¥2,740 | |
Y | GFN1-1 / 8 | 250V | - | 1.125A | - | ¥2,740 | |
Z | GFN1 / 8 | 250V | - | 0.125A | - | - | 見積依頼
|
A1 | GFN1 | 250V | - | 1A | - | ¥2,740 | |
B1 | GFN4 | 250V | 4A | 4A | 250V | - | 見積依頼
|
C1 | GFN8 | 250V | - | 8A | - | ¥2,740 | |
D1 | GFN7 | 250V | - | 7A | - | ¥2,740 | |
E1 | GFN6 | 250V | - | 6A | - | - | 見積依頼
|
F1 | GFN5-6 / 10 | 250V | - | 5.6A | - | ¥2,740 | |
G1 | GFN4 / 10 | 250V | - | 0.4A | - | ¥2,740 | |
H1 | GFN1-6 / 10 | 250V | - | 1.6A | - | - | 見積依頼
|
I1 | GFN15 / 100 | 250V | - | 0.15A | - | - | 見積依頼
|
J1 | GFN6-1 / 4 | 250V | - | 6.25A | - | ¥2,049 |
GFNシリーズミゼットヒューズ、時間遅延
Mersen Ferraz GFN シリーズ ミゼット ヒューズは、電気回路を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 これらのヒューズは、不必要なトリップを発生させずに一時的な高い突入電流を処理するための時間遅延特性を必要とするアプリケーションに最適です。 ヒューズ切れインジケーターが付いており、視覚的な表示でステータスを確認できます。 これらのヒューズは、最高 80 ℃ の温度で動作できます。定格電流は 0.8、3、4、5、10A です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーバーとマンドレルマウントサンディングディスク
- ローリングおよびコンビネーションツールキャビネット
- 真空計アクセサリ
- 超音波洗浄器
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- タスクライト
- 配送用品
- ドアロックとデッドボルト
- 通信部
- タンブラーとメディア
- SQUARE D 定格プラグ
- KIPP K0114テンションレバー
- BUSSMANN MV155シリーズ中電圧ヒューズ
- DIXON オスコネクタ
- 3M ユーティリティクロステープ、1インチX60ヤード
- MERSEN FERRAZ Pブロックシリーズヒューズベース
- COOPER B-LINE PDU取り付けブラケット
- BRADLEY 流し
- BALDOR / DODGE ソリッドルーブ、XNUMXボルトピローブロック、分割ジャーナルベアリング