Mersen Ferraz Gfn1-1/2 | 時間遅延ミゼットヒューズ、250v、1.5a | Raptor Supplies 日本
MERSEN FERRAZ GFN1-1 / 2時間遅延ミゼットヒューズ、250V、1.5A | CH4XVY GFN1 / 4

MERSEN FERRAZ GFN1-1/2 時間遅延ミゼットヒューズ、250V、1.5A

アイテム: CH4XVY モデル: GFN1-1/2相互参照:GFN1 / 4

入手する 5月 16, 木曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズ
AC電圧定格250V
ボディ材質ポリチューブ
定格電流1.5A
直径0.41 "
ヒューズクラスミゼット
長さ1.5 "
取り付けクリップ
速度時間遅延

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)5.38
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)1.04

商品の詳細:

  • 視覚インジケータ

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格アンプ定格電流電圧価格
MERSEN FERRAZ GFN10 時間遅延ミゼットヒューズ、125VAC、10A、1 極 | AG8NVX GFN10250V10A10A125V-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GFN15 時間遅延ミゼットヒューズ、125VAC、15A、1 極 | AG8NVY GFN15125V15A15A125V¥2,740
MERSEN FERRAZ GFN3 時間遅延ミゼットヒューズ、250VAC、3A、1 極 | AG8NVZ GFN3250V3A3A250V¥2,525
MERSEN FERRAZ GFN4 時間遅延ミゼットヒューズ、250VAC、4A、1 極 | AG8NWA GFN4250V4A4A250V-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GFN5 時間遅延ミゼットヒューズ、250VAC、5A、1 極 | AG8NWB GFN5250V5A5A250V-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GFN8/10 時間遅延ミゼットヒューズ、250VAC、0.8A、1 極 | AG8NWC GFN8 / 10250V0.8A0.8A250V-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GFN1時間遅延ミゼットヒューズ、250V、1A | CH4XVT GFN1 / 10 GFN1250V-1A-¥2,740

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ GFN1-1/2 時間遅延ミゼットヒューズ、250V、1.5A