Mersen Ferraz Gfn1/4 | 時間遅延ミゼットヒューズ、250v、0.25a | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MERSEN FERRAZ GFN1 / 4時間遅延ミゼットヒューズ、250V、0.25A | CH4XVW

MERSEN FERRAZ GFN1/4 時間遅延ミゼットヒューズ、250V、0.25A

在庫あり
アイテム: CH4XVW モデル: GFN1/4

入手する 5月 15, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,740 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズ
AC電圧定格250V
ボディ材質ポリチューブ
定格電流0.25A
直径0.41 "
ヒューズクラスミゼット
長さ1.5 "
取り付けクリップ
速度時間遅延

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)5.38
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)1.04

商品の詳細:

  • 視覚インジケータ

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格アンプ定格電流電圧価格
MERSEN FERRAZ GFN10 時間遅延ミゼットヒューズ、125VAC、10A、1 極 | AG8NVX GFN10250V10A10A125V-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GFN15 時間遅延ミゼットヒューズ、125VAC、15A、1 極 | AG8NVY GFN15125V15A15A125V¥2,740
MERSEN FERRAZ GFN3 時間遅延ミゼットヒューズ、250VAC、3A、1 極 | AG8NVZ GFN3250V3A3A250V¥2,525
MERSEN FERRAZ GFN4 時間遅延ミゼットヒューズ、250VAC、4A、1 極 | AG8NWA GFN4250V4A4A250V-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GFN5 時間遅延ミゼットヒューズ、250VAC、5A、1 極 | AG8NWB GFN5250V5A5A250V-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GFN8/10 時間遅延ミゼットヒューズ、250VAC、0.8A、1 極 | AG8NWC GFN8 / 10250V0.8A0.8A250V-
見積依頼
MERSEN FERRAZ GFN1時間遅延ミゼットヒューズ、250V、1A | CH4XVT GFN1 / 10 GFN1250V-1A-¥2,740

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ GFN1/4 時間遅延ミゼットヒューズ、250V、0.25A
¥2,740 /単価